DORIAN Borrstång Höger 1.37 tum


Filter
Skärriktning: Höger hand , Infoga form: Triangel Positiv , Avledningsvinkel: 0 grader , Material: Stål , Max. Djup: 5" , Min. Borra: 1.37 " , Monteringssätt: Skruvlås , Total längd: 12 " , Shank: Runda , Shank Dia.: 1.25 " , Typ: Standardstål , Breddoffset: 0.682 "
StilModellInskriven cirkelSätt i skruvenInfoga storlekSätt i tjocklekStilPris (ex moms)
A
TPBN20-4
0.5 "TS-83-4M1TPGH-4320.187 "TPBN20-42 539 SEK
A
TPBN20-3
0.375 "TS-44-3M1TPGH-3220.156 "TPBN20-32 694 SEK

Borrstång Höger 1.37 tum

Dorian borrstänger av hög kvalitet är utformade för att förstora eller avsluta inre diametrar av trä-, metall- och plastarbetsstycken på svarvar och andra CNC-maskiner. Dessa stänger finns i standard stålkonstruktion och har en höger skärriktning som ger rotationsriktningen, dvs antingen medurs eller moturs. Välj från ett brett utbud av Doring-borrstänger som finns i TPBN20-4 & TPBN20-3-format och skruvlåsmontering Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?