HONEYWELL NT-serien, DPST vippströmbrytare


Filter
Ställdonets längd: 0.68 " , Ställdonsstil: Standard spak , Kontaktformulär: DPST , Monteringshål: 0.5 "Dia. , Antal anslutningar: 4 , Drifttemp. Räckvidd: -85 grader till 160 grader F. , Rekommenderad användning: Flyg- och saxliftar, Truckmonterade teleskoplastare, Kranar och konstruktion, Jordbruk och materialhanteringsutrustning, Fabriksgolvstyrenheter, Tillverkare av verktygsmaskiner , Stamlängd: 0.47 " , Terminaler: Skruva
StilModellAC-kontaktbetygDC-kontaktbetygHPStam Dia. och trådstorlekVäxelfunktionPris (ex moms)
A
2NT1-6
0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 18A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSTillfällig på / av668 SEK
A
2NT1-2
0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "På Av577 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?