DORIAN Verktygshållare Vändbar skärning


Filter
Typ: Vändbar avskärning
StilModellDimension GKapacitetDimension ADimension BDimension CDimension DDimension EDimension FPris (ex moms)
A
D25AXA-7-71C
1.076 "3 / 4 "0.875 "3/4", 19 mm2.75 "1.25 "1.75 "0.88 "3 545 SEK
B
D30BXA-7-71C
1.076 "3 / 4 "0.905 "3/4", 19 mm3.25 "1.25 "1.75 "1.115 "4 041 SEK
C
QITP25N-7-71C
1.076 "1"0.875 "0.087 B x 0.75 H x 3.38 "L2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "3 746 SEK
C
QITP30N-7-71C
1.076 "1"0.937 "0.087 B x 0.75 H x 3.38 "L3.25 "1.25 "1.75 "2.191 "4 090 SEK
D
D35CXA-7-71C
1.266 "1"1.35 "1", 26 mm3.75 "1.5 "2.25 "1.199 "4 333 SEK
E
D40CA-7-71C
1.266 "1"1.33 "1", 26 mm4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "4 703 SEK
C
QITP35N-7-71C
1.266 "3 / 4 "1.187 "0.087 B x 0.75 H x 3.38 L till 0.252 B x 1.02 H x 4.33 L3.75 "1.5 "2.25 "2.466 "4 681 SEK
C
QITP40N-7-71C
1.266 "3 / 4 "1.312 "0.087 B x 0.75 H x 3.38 L till 0.252 B x 1.02 H x 4.33 L4.5 "1.5 "2.5 "2.796 "5 255 SEK
F
D50DA-7-71C
1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L Till 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "5 692 SEK
C
QITP50N-7-71C
1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L Till 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "5 303 SEK
F
D60EA-7-71C
1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L Till 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "6 195 SEK
C
QITP60N-7-71C
1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L Till 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "7 805 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?