Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORIAN D30BXA-7-71C Verktygshållare Vändbar avskärning Bxa | AC8PPN 3CYE5

DORIAN D30BXA-7-71C Verktygshållare Vändbar avskärning Bxa

Finns i lager
Artikel: AC8PPN Modell: D30BXA-7-71CKorsreferens: 3CYE5
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
4 041 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygshållare
Kapacitet3 / 4 "
Dimension A0.905 "
Dimension B3/4", 19 mm
Dimension C3.25 "
Dimension D1.25 "
Dimension E1.75 "
Dimension F1.115 "
Dimension G1.076 "
TypVändbar avskärning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension GKapacitetDimension ADimension BDimension CDimension DDimension EDimension FPris
DORIAN D25AXA-7-71C Verktygshållare Vändbar avskärning Axa | AC8PPE 3CYC7 D25AXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.875 "3/4", 19 mm2.75 "1.25 "1.75 "0.88 "3 545 kr
DORIAN D35CXA-7-71C Verktygshållare Vändbar avskärning Cxa | AC8PPX 3CYG2 D35CXA-7-71C1.266 "1"1.35 "1", 26 mm3.75 "1.5 "2.25 "1.199 "4 333 kr
DORIAN D40CA-7-71C Verktygshållare Vändbar avskärningsserie Ca | AC9BHU 3FGC3 D40CA-7-71C1.266 "1"1.33 "1", 26 mm4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "4 703 kr
DORIAN D50DA-7-71C Verktygshållare Vändbar avskärning Serie Da | AC9BJE 3FGE1 D50DA-7-71C1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L Till 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "5 692 kr
DORIAN D60EA-7-71C Verktygshållare Vändbar avskärning Serie Ea | AC9BJM 3FGF1 D60EA-7-71C1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L Till 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "6 195 kr
DORIAN QITP25N-7-71C Verktygshållare Vändbar avskärning Qitp25n | AC9BKU 3FGK2 QITP25N-7-71C1.076 "1"0.875 "0.087 B x 0.75 H x 3.38 "L2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "3 746 kr
DORIAN QITP30N-7-71C Verktygshållare Vändbar avskärning Qitp30n | AC9BLA 3FGL7 QITP30N-7-71C1.076 "1"0.937 "0.087 B x 0.75 H x 3.38 "L3.25 "1.25 "1.75 "2.191 "4 090 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN D30BXA-7-71C Verktygshållare Vändbar avskärning Bxa
4 041 kr /enhet