DYNABRADE Air Random Orbital Sander med 6 "vinylkudde


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Arbor Hole: 1 / 4 " , Avgastyp: Bakre , Fri hastighet: 12,000 rpm , Handtagsmaterial: Gummi , Husmaterial: Gummi , Min. Slangstorlek: 1 / 4 " , Orbit Dia.: 3 / 16 " , Total längd: 7" , Kuddstorlek: 6" , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak , Varierande hastighet: Nej
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningHPPris (ex moms)
A
59025
3.5140.253 856 SEK
B
56826
4.5180.284 964 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?