Behållartyp: Små behållare , Format: Standard , Typ av handtag: Infälld draghandtag , Inomhus Utomhus: Inomhus , Låstyp: Nycklad , Säkerhetsskåp Tillämpning: Måla och bläck skåp , Typ av säkerhetsskåp: Standard , Sumpkapacitet: 5 gal. , Vikt: 347 kg
Eagle paint förvaringsskåp är FM-godkända för att säkert förvara färg- och bläckburkar på ett organiserat sätt. Dessa farliga förvaringsskåp har 18-gauge stålkonstruktion för motståndskraft mot rost, bucklor och vissa kemikalier och dubbelväggig design för att minska risken för bränder. De kommer med två manuella/självstängande dörrar för att säkert innehålla farliga eller brandfarliga vätskor, och är utrustade med tre/fem justerbara hyllor som stöds av fyra fästen och kan hålla upp till 350 pund. Alla modeller har ett trepunktsnyckellås och knapplåssystem för att hålla skåpdörrarna säkert stängda. Välj bland ett brett utbud av färgförvaringsskåp, tillgängliga i röda, gula och beige färger på Raptor Supplies.