EATON Stövlar i 10250T-serien


Eaton 10250T-seriens stövlar är designade för tryckknapps-, vipp- och vridomkopplare. Den vanliga användningen av tätningsstövlar inkluderar instrumentpaneler, kommunikationsväxlar, konsumentelektronik, kontrollpaneler för tunga maskiner och utrustning för telekommunikationsnätverk.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
10250TA10
362 SEK
B
10250TA25
362 SEK
C
10250TA47
362 SEK
D
10250TA3
1 008 SEK
E
10250TA49
362 SEK
F
10250TA4
1 006 SEK
C
10250TA48
753 SEK
G
10250TA46
758 SEK
B
10250TA85
964 SEK

Funktioner

  • Dessa stövlar erbjuder en viss grad av skydd mot inträngning av främmande ämnen, såsom fukt, salt och rengöringsmedel, vilket resulterar i korrosion eller svampansamling och negativt påverkar de interna kretsarna.
  • De har monteringsmuttrar som omsluter brytarbasen för att skapa en fullständig 360-graders lufttät tätning.
  • De är sammansatta av rivbeständigt silikongummi som tål temperaturer mellan -94 och 400 grader Fahrenheit.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA
  • CE

Vanliga frågor

Vad är en tryckknapp?

Tryckknappsbrytare används i olika industriella tillämpningar för att aktivera eller avaktivera en elektrisk krets.

Vad är en upplyst tryckknapp?

En upplyst tryckknapp har en liten LED-, neon- eller glödlampa för att framhäva "ON"-läget i elektrisk utrustning.

Vad är skillnaden mellan vippbrytare och tryckknappar?

Vippströmbrytare kommer att vila i något av sina spaklägen eller har en intern fjädermekanism för att återställa spaken till ett visst normalläge. Tryckknappar är tvålägesanordningar som manövreras med en knapp som trycks in eller släpps.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?