VESTIL LLS-seriens dockningslampor


Filter
Ansökan: Laddar dockor , Batteri ingår: Nej , Lamptyp: Högt tryck natrium , Klämma: Nej , Färg: Gul , Anslutningsstil: Ansluta , Sladdlängd: 6 ft. , Material: Stål , Max. Total watt: 150W , Max. Watt per glödlampa: 50W , Total bredd: 8 1 / 2 " , Fas: 1 , Sköldmaterial: Plast , Underkategori: Kommersiell inredningsbelysning , Spänning: 115V , Vattentät: Nej
StilModellArmlängdArmtypUtökad längdInkluderarTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
LLS-90
-Trippel-(1) Triple Arm Dock Light11 "90 "9 674 SEK
RFQ
B
LLS-24
24 "Single24 "(1) Enkelarms dockningslampa14 3 / 4 "25 7 / 8 "6 255 SEK
C
LLS-40
40 "Dubbel arm47 1 / 4 "(1) Dockningsljus med dubbla armar12 1 / 4 "27 1 / 4 "6 444 SEK
D
LLS-60
60 "Dubbel arm68 1 / 4 "(1) Dockningsljus med dubbla armar12 1 / 4 "37 3 / 4 "7 228 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?