EATON 2251-serien armbågsadaptrar


Filter
Finish: Trivalent kromatzink , Trådtyp: Manlig NPT
StilModellLängdMax. ArbetstryckPris (ex moms)
A
2251-8-8S
1.624000778 SEK
A
2251-4-4S
1.725000508 SEK
A
2251-6-6S
1.784000736 SEK
A
2251-12-12S
2.3330001 372 SEK

2251-serien armbågsadaptrar

Eaton 2251-seriens armbågsadaptrar erbjuder en 90-graders vinkel och används för att ändra riktningen på vätskeflödet i en rörledning. Dessa svängbara adaptrar har gängade anslutningar, vilket gör att de kan skruvas på rör och kopplingar. De är gjorda av stål och har trevärdig kromatzinkfinish för att ge korrosion, temperatur och slitstyrka samt erbjuda exceptionell mekanisk styrka. Dessa adaptrar tål tryck upp till 5000 psi och är kompatibla med petroleum- eller vattenglykolvätskor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?