MARATHON MOTORS Hazardous Duty, Div1, XP, Class I & II, Group-C, D, F, G, Rigid Base


Filter
Montering: F1 ENDAST , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Standard , Hölje: EPNV , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , kW: 0.19 , Ledlängd: 8 "till 18" , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Farliga platser , Motorkapslingsdesign: Farligt läge , Termiskt motorskydd: Bil , Montering: Stel , Orientering: Horisontell , Fas: 1 , Rotation: SELEKTIV CCW , RPM: 1800 , Skaftlängd: 2" , Temp. Koda: T3B
StilModellMotoraxeldesignRamFulllastförstärkareVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetTotal längdRPM-räckviddPris (ex moms)
A
5KC36PNB169
-484.2/2.1-INGEN DESIGNKOD---9 869 SEK
RFQ
B
5KH36PNB171X
Flat484.41725Ingen59.5%10.75 "1701-18007 633 SEK
RFQ
B
5KH35LNB164X
Flat483.31725Ingen57.5%10 5 / 16 "1701-18008 255 SEK
RFQ
C
056C11G5307
Nycklad567.8 / 3.6-3.91140Ingen52.5%13 15 / 16 "1101-120012 546 SEK
D
056C17G5315
Nycklad566.6 / 3.1-3.31725Ingen55%13.437 "1701-180010 174 SEK
E
056C17G5318
Nycklad5613.4 / 6.8-6.71725Ingen72%14.437 "1701-180012 984 SEK
F
056C17E5314
Nycklad564.8 / 2.3-2.41725Ingen59.5%12 "1701-18009 119 SEK
G
056C17G5317
Nycklad5611.0 / 5.4-5.51725Ingen70%14.437 "1701-180012 317 SEK
B
056B11G5301
Nycklad569.6 / 4.7-4.81140Ingen62%14 15 / 16 "1101-120014 400 SEK
H
056C11G5306
Nycklad566.8 / 3.1-3.41140Ingen47.5%13 15 / 16 "1101-120011 445 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?