EATON 70523-serien med öppen krets kolvpumpar


Eaton 70523-serien med öppna kolvpumpar är idealiska för betongutrustning, sopbilar, grävlastare, hjullastare, vakuumbilar, borriggar och teleskoplastare. Dessa kolvpumpar driver motorer och hydraulcylindrar på jordbruksmaskiner och mobil konstruktion för snabb återhämtning...y & svarstider i den öppna kolven. Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
70523-RBE
65 753 SEK
RFQ
B
70523-LAB
67 766 SEK
RFQ
B
70523-LAA
65 753 SEK
RFQ
C
70523-LBF
67 766 SEK
RFQ
B
70523-LBG
65 753 SEK
RFQ
C
70523-RAB
67 766 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Pumpens kompensatorspole mobiliserar motsatt fjäderkraften när utloppstrycket når kompensatorinställningen vilket gör att pumpens utloppstryck når den interna servokolven.
  • Servokolvens yta och trycket resulterar i en kraft att trycka på vickplattan, vilket minskar kolvens rörelse i den roterande gruppen och leder till lägre pumputloppsflöden.
  • Fjäderkraften gör att kompensatorn spolar tillbaka i andra riktningen när trycket i systemet faller under kompensatorns inställning.
  • En dräneringsledning för höljet returnerar sedan olja från servokolvkammaren till tanken via oljan i kolvkammaren.
  • Förspänningsfjädern trycker tillbaka swashplattan i slag med full vinkel och flöde genom att minska servokolvens kraft.
  • Pumpen upprätthåller sedan kompensatortrycket genom att tillhandahålla det flöde som är nödvändigt för att upprätthålla det trycket.

Funktioner

  • De har ett kompakt aluminiumhölje för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa pumpar uppfyller ISO Cleanliness Code 18/13 för att förhindra kontaminering.
  • De är utrustade med en tryckkompensatorspole för att upprätthålla ett konstant flöde.
  • Dessa kolvpumpar kommer med 2 och/eller 4 bultar SAE C-monterade flänsar för att motstå högt tryck.
  • De är integrerade med en kamplatta för att fördela oljeflödet i oåtkomliga områden.
  • Dessa pumpar har bakplåtar med bak- och sidoportar och levererar hastigheter upp till 2500 RPM.

Standarder och godkännanden

  • SAE

Vanliga frågor

Vilka är de kontinuerliga nominella och maximala intermittenta tryckvärdena för Eaton 70523-seriens kolvpumpar med öppen krets?

Eaton 70523-seriens kolvpumpar med öppen krets har ett kontinuerligt märktryck på 210 bar och ett maximalt intermittent tryck på 310 bar.

Vilka är installationskraven för dessa Eaton 70523 serie kolvpumpar med öppen krets?

  • Installera kolvpumparna så att höljets dränering säkerställer en oljenivå vid eller över enhetens mittlinje.
  • Oljenivån ska vara vid mittlinjen eller över innan kolvpumpen startas.
  • Se till att höljets dräneringsledning är tillräckligt stor för att begränsa höljestrycket till 2 bar.
  • Det kombinerade vridmomentet som behövs för att vrida två eller flera pumpar bör inte överstiga vridmomentvärdet för axeln i dessa kolvpumpar.

Vilket är driftstemperaturintervallet för Eaton 70523-serien kolvpumpar med öppen krets?

-29 till 107 grader C.

Vad betyder ISO renhetskod 18/13?

ISO-renhetskoden 18/13 tillåter 2500 partiklar per milliliter större än 5 mikron och maximalt 80 partiklar per milliliter större än 15 mikron att passera genom pumpen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?