COXREELS 1275-serien vevslangsslangar


Filter
Max. Tryck: 3000 psi
StilModellTotal breddBasstorlekSlanglängdInuti Dia.MonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
1275-6-75 -C
-19 x 20.38 "75 ft.1"16.81 x 13.75 "1-7 / 16 "26.13 "24 "22 642 SEK
A
1275-6-50 -C
-19 x 18.88 "50 ft.1"16.81 x 13.75 "1-7 / 16 "22.88 "20 "22 642 SEK
A
1275-6-100 -C
-25.5 x 20.38 "100 ft.1"23.38 x 13.75 "1-7 / 16 "26.13 "24 "22 642 SEK
A
1275-6-150 -C
-25.5 x 22.56 "150 ft.1"23.38 x 13.75 "1-7 / 16 "30.06 "28 "22 642 SEK
A
1275-4-50 -C
18.88 "13.38 x 15.38 "50 ft.1 / 2 "11.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "10 991 SEK
A
1275-4-100 -C
22.88 "17.38 x 15.38 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "11 240 SEK
A
1275-4-150 -C
28.88 "23.38 x 15.38 "150 ft.1 / 2 "21.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "11 548 SEK
A
1275-4-200 -C
34.88 "29.38 x 15.38 "200 ft.1 / 2 "27.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "11 826 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?