EATON 70553-serien med öppen krets kolvpumpar


Eaton 70553-serien tryckflödeskompenserade kolvpumpar är idealiska för betongutrustning, sopbilar, grävlastare, hjullastare, vakuumbilar, borriggar och teleskoplastare. De används också för lyft- och rengöringsapplikationer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
70553-LAB
72 605 SEK
RFQ
B
70553-LAR
73 220 SEK
RFQ
C
70553-RAB
72 605 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • En kompensatorspole i denna pump rör sig mot fjäderkraften när utloppstrycket når kompensatorinställningen, vilket tillåter pumpens utloppstryck att nå den inre servokolven.
  • Servokolvens ytarea och tryck resulterar i en kraft som trycker på vickplattan, vilket minskar kolvens rörelse i den roterande gruppen, vilket resulterar i lägre flödeshastigheter vid pumpens utlopp.
  • Fjäderkraften tvingar tillbaka kompensatorns slid i andra riktningen när systemtrycket faller under kompensatorns inställning.
  • En dräneringsledning för höljet returnerar sedan olja från servokolvkammaren till tanken via oljan i kolvkammaren.
  • Genom att minska servokolvens kraft trycker förspänningsfjädern tillbaka spolplattan i slag med full vinkel och flöde.
  • Pumpen upprätthåller sedan kompensatortrycket genom att tillhandahålla det flöde som är nödvändigt för att upprätthålla det trycket.

Funktioner

  • De erbjuder ett kompakt aluminiumhölje för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa öppna kretspumpar uppfyller ISO Cleanliness Code 18/13 för att förhindra kontaminering.
  • De är utrustade med bakplåtar med sido- och bakportar och har en maximal nominell hastighet på 2500 RPM.
  • De kommer med en kamplatta för att fördela oljeflödet i oåtkomliga områden.
  • Dessa tryckflödeskompenserade kolvpumpar kommer med 2 SAE-monteringsflänsar för att motstå högt tryck.
  • De är utrustade med en tryckkompensatorspole för att modulera det konstanta flödet för att bibehålla en konstant flödeshastighet.

Standarder och godkännanden

  • SAE

Vanliga frågor

Vad är det kontinuerliga nominella trycket och det maximala intermittenta trycket för Eaton 70553-seriens tryckflödeskompenserade kolvpumpar?

Eaton 70553-serien med öppen kretskolvpumpar har ett kontinuerligt märktryck på 210 bar och maximalt intermittent tryck på 265 bar.

Vilka är installationskraven för dessa tryckflödeskompenserade kolvpumpar?

  • Installera kolvpumparna så att höljets dränering säkerställer en oljenivå vid eller över enhetens mittlinje.
  • Oljenivån ska vara vid mittlinjen eller över innan kolvpumpen startas.
  • Se till att höljets dräneringsledning är tillräckligt stor för att begränsa höljestrycket till 2 bar.
  • Det kombinerade vridmomentet som behövs för att vrida två eller flera pumpar bör inte överstiga vridmomentvärdet för axeln i dessa kolvpumpar.

Vad betyder ISO renhetskod 18/13 i dessa kolvpumpar?

ISO-renhetskoden 18/13 tillåter 2500 partiklar per milliliter större än 5 mikron och maximalt 80 partiklar per milliliter större än 15 mikron att passera genom pumpen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?