APPROVED VENDOR Slangvinda


Filter
lager: Permanent smord , Drive Typ: Vårens återkomst , Duty Rating: Industri , Avsluta: Pulverlackat , Slang ID: Nej , Spärr: Vibrationssäker, självlåsande , Max. Tryck: 500 psi , Max. Temp.: 150 grader F , Montering: Golv, vägg, tak, bänk och lastbil , Totala höjden: 12.625 " , Total bredd: 12.875 " , Rulleinlopp: 3/8 "(F) NPT , Tätningstyp: bra
StilModellSlang inuti Dia.SlanglängdTotal längdPris (ex moms)
A
4400 OLP1
1 / 4 "35ft.5.5 "4 214 SEK
A
4600 OLP1
3 / 8 "25ft.5.375 "3 782 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?