EATON 74318-serien medelstora fasta motorer


Eaton 74318-serien medeltunga fasta motorer är idealiska för framdrivning, fläktdrift, gaffeltruckar och jordbrukssådd och sådd.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
74318-DAA
19 387 SEK
RFQ
B
74318-DAB
18 592 SEK
RFQ
A
74318-DAE
18 695 SEK
RFQ
B
74318-DAF
16 901 SEK
RFQ
C
74318-DAG
18 592 SEK
RFQ
A
74318-DAK
16 996 SEK
RFQ
A
74318-DAP
17 137 SEK
RFQ
A
74318-DBC
19 647 SEK
RFQ
B
74318-DBY
19 387 SEK
RFQ
A
74318-DCE
19 387 SEK
RFQ
A
74318-DBH
18 851 SEK
RFQ
A
74318-DAT
20 835 SEK
RFQ
A
74318-DEF
16 996 SEK
RFQ
A
74318-DFV
18 695 SEK
RFQ
A
74318-DGU
17 945 SEK
RFQ
C
74318-DHP
20 134 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Eaton 74318-serien medeltunga kolvmotorer med fast deplacement omvandlar pumpens hydrauliska energi till mekanisk energi.
  • Den mekaniska energin används för att rotera axeln på motorerna för att driva den mekaniska belastningen som är ansluten genom den för att driva enheten.

Funktioner

  • Eaton 74318-serien medeltunga fasta motorer kommer med SAE O-ringsportar för en läckagesäker anslutning.
  • De har aluminiumhölje för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa motorer med fast deplacement har ett kontinuerligt tillåtet hustryck på 1.7 bar.
  • Dessa motorer levererar hastigheter upp till 3600 rpm.
  • De har en gjutjärnskonstruktion för strukturell styvhet och kan användas upp till 107 grader C.
  • Dessa motorer levererar en uteffekt på 85.3 kW.

Standarder och godkännanden

  • SAE

Vanliga frågor

Vilket är det maximala kontinuerliga nominella trycket för Eaton 74318-serien med medelstora fasta motorer?

350 bar.

Vad är ISO-renhetskoden för kolvmotorer i Eaton 74318-serien?

ISO-renhetskoden anger partikelföroreningen i motoroljan. Dessa motorer har en renhetskod på 18/13 vilket betyder att den tillåter partikelstorlekar större än 5 mikron (2500 partiklar per milliliter) respektive 15 mikron (80 partiklar per milliliter).

Vilket är det maximala viskositetsintervallet för Eaton 74318-serien med medelstora kolvmotorer i ett hydraulsystem?

Den optimala viskositeten sträcker sig från 60 till 180 SUS vid normala driftstemperaturer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?