EATON BRAFGF-seriens insticksbrytare


Eaton BRAFGF-seriens insticksbrytare är idealiska för överspänningsskydd med effektiv felsökning i industriella kontrollpaneler, motorkontrollcenter och kraftdistributionspaneler.

Filter
Ramtyp: BR , Antal polacker: 1 , Spänning: 120 / 240V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
BRAFGF115
151 044 SEK
RFQ
A
BRAFGF120
201 241 SEK
RFQ

BRAFGF-seriens insticksbrytare

Eaton BRAFGF-seriens insticksbrytare skyddar industriella kontrollpaneler, motorkontrollcenter och kraftdistributionspaneler mot överspänningar. Dessa strömbrytare erbjuder diagnostiska utlösningskoder för att identifiera överbelastningar och komplexa händelser för enkel felsökning. De har lysdioder och en tydlig TEST-knapp för enkel avläsning av resekoderna. Dessa strömbrytare har en fältåterställningsfunktion för att eliminera tripphistorik för att säkerställa korrekt indikering av de senaste resor och flexibilitet under felsökning. Dessa strömslukande effektbrytare minskar värmeproduktionen i omgivande områden och minskar behovet av återuppringningar och förbättrar den totala effektiviteten.

Funktioner

  • Eaton BRAFGF-seriens insticksbrytare har diagnostiska utlösningskoder för överbelastningar och komplexa händelser, vilket möjliggör enkel felsökning under underhåll.
  • De är utrustade med lysdioder och en tydlig TEST-knapp för enkel avläsning av resekoder.
  • Enhetens fältåterställningsfunktion eliminerar tripphistorik, vilket säkerställer en korrekt indikation av en nyligen genomförd resa med flexibilitet vid felsökning.
  • Dessa brytare med låg strömförbrukning minimerar värmeproduktionen i omgivande områden för att minska oönskade återuppringningar.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Har Eaton BRAFGF-seriens insticksbrytare självtestning?

Ja, de har kontinuerlig självtestning av elektroniska komponenter för tidig upptäckt av fel.

Hur många utlösningskoder har dessa insticksbrytare?

Sex unika resekoder.

Vad är betydelsen av den korta kroppskonfigurationen av Eaton BRAFGF-seriens insticksbrytare?

De har en kort kroppskonfiguration för enkel installation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?