EATON C-serien, kompletta gjutna höljesbrytare, K-ram


Eaton C Series K-frame MCCB används i elektriska sammansättningar och paneler för att skydda elektriska system från skador orsakade av överbelastning och kortslutning. De skyddar också mot elektriska ljusbågar och termiska stötar i industriella och kommersiella miljöer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
SPECIAL838
301 715 SEK
RFQ
A
SPECIAL 952A
226 206 SEK
RFQ
B
0H9321EABN
208 740 SEK
RFQ
A
SPECIAL1064
74 954 SEK
RFQ
A
SPECIAL614
179 133 SEK
RFQ
B
0H9320EABN
208 740 SEK
RFQ
A
SPECIAL1651
131 208 SEK
RFQ
A
SPECIAL 964A
215 343 SEK
RFQ
A
SPECIAL 953A
223 331 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa MCCB:er övervakar kontinuerligt strömmen som flyter genom kretsen och jämför den med ett inställt tröskelvärde.
  • Vid överström löser brytaren omedelbart, vilket avbryter strömflödet.

Funktioner

  • De har en 2A-2B baksida med en 36-tums höger pigtail för att förlänga anslutningen av kretsledningarna till en enhet.
  • Dessa MCCB har fasta termiska magnetiska utlösningar för långvariga strömöverbelastningar.
  • De kommer med K-ramar för hög hållfasthet och ökad säkerhet.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Kan dessa Eaton C Series MCCB:er återställas efter utlösning?

Ja, dessa MCCB kan återställas efter utlösning antingen manuellt eller automatiskt.

Vilka är avbrottsklassificeringarna för dessa MCCB?

  • 65kAIC vid 240VAC.
  • 35kAIC vid 480VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?