EATON Inkapslade brytare i CCH-serien


Eaton CCH-seriens slutna strömbrytare är idealiska för att förhindra elektriska skador på anslutna enheter i kommersiella och industriella miljöer på grund av överbelastning eller kortslutning. Dessa 3-poliga brytare skyddar utrustningen genom att automatiskt avbryta flödet av elektricitet till kretsen när ett fel upptäcks. De kan återställas när felet har åtgärdats....Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
CCH3200SR01
46 483 SEK
RFQ
A
CCH3125SR01
46 483 SEK
RFQ
A
CCH3200SR24
46 483 SEK
RFQ
A
CCH3150SR01
60 538 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton CCH-seriens slutna brytare är termiska magnetiska, vilket gör dem idealiska för att upptäcka elektriska fel på grund av förändringar i temperatur eller magnetfält.
  • Dessa enheter är anslutna med #2/0 till 300 kcmil koppar/aluminiumtrådar för enkel anslutning på paneler.
  • De har en sluten design för att inrymma utlösningsenheten och alla strömförande enheter inuti deras termiskt magnetiska gjutna höljesram.
  • Dessa slutna strömbrytare har ett skjutbart handtag med PÅ & AV-lägen och strömstyrka för enkel identifiering av brytarens status.

Kompatibla tillbehör

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Vilka är de olika prestandavärdena för dessa Eaton CCH Series slutna brytare?

Eaton CCH-seriens slutna strömbrytare har en strömstyrka som sträcker sig från 125 till 200A och en spänning på 240V.

Vilka är avbrottsklassificeringarna för dessa Eaton CCH Series slutna strömbrytare?

De har ett avbrottsvärde på 100kAIC.

Vad är en shuntresa?

Eaton CCH-seriens slutna kretsbrytare har en shuntutlösningsanordning för att mekaniskt lösa ut brytaren på distans när ström (från en extern källa) ansluts till deras shuntutlösningsterminaler. De har en 120VAC eller 24VDC shuntutlösningsfunktion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?