EATON CH Series termiska magnetiska effektbrytare


Eaton CH Series termiska magnetiska brytare är installerade i CH-typ belastningscentra för att förhindra elektriska skador på anslutna enheter, främst på grund av kortslutning. De är en typ av jordfelsbrytare som används i våta eller utomhusförhållanden. Dessa brytare är i allmänhet u...sed i applikationer som involverar metallhalogenid, natrium eller kvicksilver HID (high-intensity discharge) belysning.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
CHB120HID
6 234 SEK
RFQ
A
CHB120HM
3 880 SEK
RFQ
B
CHB120GF
-
RFQ

Funktioner

  • Eaton CH Series strömbrytare har ett skjutbart handtag med ON & OFF indikeringslägen för enkel identifiering av brytarens status.
  • De har en enda pol för anslutning till en enda krets.
  • Utvalda modeller med GF-suffix har dessutom 5mA jordfelsindikering för ökad säkerhet.
  • Strömbrytare med HM-suffix är högmagnetiska klassade för att hantera hög inkopplingsström (maximal momentan inström).
  • Strömbrytare som har ett HID-suffix är lämpliga för att koppla om högintensiva urladdningsbelysningskretsar och avleda den ökade värmen som genereras på grund av ökat strömflöde.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton Monteringsbas för CHB Breaker: Dessa strömbrytare kombineras med denna monteringsbas för yt- och DIN-skena monterade kabel-in/kabel-ut-applikationer.

Standarder och godkännanden

  • UL 489

Vanliga frågor

Vilka är de elektriska värdena för dessa Eaton CH Series termiska magnetiska kretsbrytare?

Eaton CH-seriens termiska magnetiska kretsbrytare har en spänning på 120 / 240V, en strömstyrka på 20A och en avbrottsklass på 10kAIC.

Vilka är fördelarna med att använda jordfelsbrytare?

GFCI-brytare (jordfelsbrytare) erbjuder skydd mot elektriska stötar i områden där elförsörjningen kan komma i kontakt med vatten. Dessa jordfelsbrytare bryter omedelbart kretsen när något läckage i den elektriska strömmen upptäcks, vilket minskar risken för stötar och elstötar.

Vilka trådmätare är lämpliga för att koppla dessa Eaton CH Series termiska magnetiska kretsbrytare?

#14-8 AWG-ledningar är lämpliga för att koppla dessa Eaton CH Series termisk-magnetiska kretsbrytare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?