EATON CLDB-seriens elektroniska strömbrytare i formgjuten hölje, L-ram


Eaton CLDB-seriens elektroniska strömbrytare i formgjuten hölje skyddar elektriska kretsar och deras komponenter mot överdriven ström. De har bultmontering för enkel installation och säker ledning.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
CLDB3600FT33WP05
326 103 SEK
RFQ
A
CLDB3600FT36W
451 667 SEK
RFQ
A
CLDB3600FT32W
356 456 SEK
RFQ
A
CLDB3600FT35W
401 931 SEK
RFQ
A
CLDB3600FT33W
289 148 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Den elektroniska utlösningsenheten använder en mikroprocessor för att övervaka strömmen som flyter genom ledarna och jämför den med den inställda strömstyrkan för brytaren.
  • När ett överströmstillstånd inträffar skickar den elektroniska utlösningen en signal för att öppna huvudkontakterna och avbryta strömflödet.
  • När brytaren löser ut tänds indikeringslampan på brytarens framsida, och trippen registrerar händelsen i sitt minne.

Vanliga frågor

Vad är fördelen med ett gjutet fodral?

Det gjutna höljet ger mekaniskt skydd för de interna komponenterna och möjliggör enkel installation i en panel eller växel.

Vad är en Digitrip OPTIM utlösningsenhet?

En Digitrip OPTIM trip är en programmerbar, kommunicerande, mikroprocessorbaserad, lågspänningsutlösningsenhet som täcker ett område av märkströmmar från 70A till 5000

Hur installerar man en strömbrytare i formgjuten hölje i en panel?

  • Stäng av strömmen till elpanelen eller växeln.
  • Ta bort lämplig brytaröppning i panelen och installera all nödvändig hårdvara som samlingsskenor.
  • Anslut brytarens plintar till samlingsskenorna i panelen.
  • Fäst nu brytaren i panelen och se till att den är korrekt inriktad och åtdragen till panelen för att förhindra att den lossnar på grund av vibrationer.
  • Efter installationen, slå på strömmen igen och testa brytaren för att säkerställa korrekt funktion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?