EATON Danfoss DSV1-10-serien backventiler


Eaton Danfoss DSV1-10-seriens växelventiler är utformade för att tillåta vätskeflöde genom dem från en av två källor. De kan användas vid skörd, bortskaffande av fast avfall och mobila och industriella tillämpningar.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
565621
414 SEK
RFQ
B
02-166073
5 590 SEK
RFQ
B
02-165942
5 590 SEK
RFQ

Danfoss DSV1-10-serien backventiler

Eaton Danfoss DSV1-10-seriens backventiler används i stor utsträckning vid skörd och avfallshantering av fast avfall. Dessa backventiler underlättar vätskeflöde från en av två källor och har stålkonstruktion för strukturell styvhet och slagtålighet. De tål temperaturer från -40 till 120 grader C. Dessa ventiler är utrustade med en kula för att blockera ena änden av ventilöppningen när tryck utövas på den andra; men låt vätska strömma genom mittöppningen. De erbjuder installation av skruv-i-patroner för minskade läckagepunkter och för att motstå vibrationer.

Funktioner

  • De är gjorda av stål för att erbjuda hållbarhet och slagtålighet och tål temperaturer mellan -40 och 120 grader Celsius.
  • Dessa skyttelventiler är utrustade med en kula som blockerar ena änden av ventilöppningen när tryck utövas genom en annan öppning, men tillåter vätska att strömma genom mittöppningen.
  • De har dessutom en skruvad patroninstallation som minimerar läckagepunkter och en ökad förmåga att motstå vibrationer.

Vanliga frågor

Vad är en elastomer?

En elastomer är ett syntetiskt elastiskt material som används för O-ringstätningar för att ge bubbeltät avstängning i en ventil och förhindra läckage.

Vilken funktion har ventilställdonet?

Det är en anordning som omvandlar manuell, hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk energi till mekanisk rörelse för att öppna eller stänga en ventil.

Vad är skillnaden mellan en direktverkande och en pilotmanövrerad styrventil?

Direktverkande reglerventiler förhindrar övertryck i ett hydraulsystem medan pilotmanövrerade reglerventiler reglerar och upprätthåller trycket i systemet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?