EATON Danfoss H069-seriens motor och bränsleslangar och slangar


Filter
Skyddsmaterial: Fiberfläta , Förstärkning: Fiberfläta, stålfläta , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: Hydraulik: -40 grader till 212 grader, luftbroms: -40 grader till 200 grader, het olja: -40 grader till 250 grader , Rörmaterial: Nitril , Typ: Veckad
StilModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris (ex moms)
A
H06904-250R
043 / 16 "250ft.33 / 64 "3"3000 psi30 208 SEK
A
H06905-250R
051 / 4 "250ft.37 / 64 "3-25 / 64 "3000 psi30 853 SEK
A
H06906-250R
065 / 16 "250ft.43 / 64 "4"2250 PSI36 175 SEK
A
H06908-250R
0813 / 32 "250ft.49 / 64 "4-5 / 8 "2000 psi39 205 SEK
A
H06910-250R
101 / 2 "250ft.59 / 64 "5-1 / 2 "1750 psi46 810 SEK
A
H06912-250R
125 / 8 "250ft.1-5 / 64 "6-1 / 2 "1500 psi57 802 SEK
A
H06916-250R
167 / 8 "250ft.1-15 / 64 "7-25 / 64 "800 PSI62 729 SEK
A
H06920-150
201-1 / 8 "150ft.1-1 / 2 "9"650 PSI64 055 SEK
A
H06924-100
241-3 / 8 "100ft.1-3 / 4 "10-1 / 2 "500 PSI45 862 SEK

Danfoss H069-seriens motor och bränsleslangar och slangar

Eaton Danfoss H069-seriens motor och bränsleslangar och slangar används inom fordons- och transportindustrin för effektiv och säker överföring av bränslen, inklusive diesel, biodiesel och bensin. De är utformade för att hantera de höga temperaturer och tryck som vanligtvis förekommer i bränslesystem. De har nitrilkonstruktion med förstärkning av stålfläta och fiberfläta för strukturell styvhet. Dessa slangar och slangar har en säkerhetsfaktor på 4:1 för förlängd livslängd. De finns i slanglängder på 100, 150 och 200 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?