EATON H06910-250R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.92 tum Längd 250 fot | AF6XPF 20LW10

EATON H06910-250R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.92 tum Längd 250 fot

Finns i lager
Artikel: AF6XPF Modell: H06910-250RKorsreferens: 20LW10

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialFiberfläta
Streckstorlek10
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd250ft.
Slang utanför Dia.59 / 64 "
Min. Böj radie5-1 / 2 "
Arbetstryck1750 psi
FörstärkningFiberfläta, stålfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. RäckviddHydraulik: -40 grader till 212 grader, luftbroms: -40 grader till 200 grader, het olja: -40 grader till 250 grader
RörmaterialNitril
TypVeckad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.82
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod4009410000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON H06904-250R Flätad slang Id 0.19 tum Od 0.52 tum Längd 250 fot | AF6XNX 20LW02 H06904-250R043 / 16 "250ft.33 / 64 "3"3000 psi30 208 kr
EATON H06905-250R Flätad slang Id 0.25 tum Od 0.58 tum Längd 250 fot | AF6XNZ 20LW04 H06905-250R051 / 4 "250ft.37 / 64 "3-25 / 64 "3000 psi30 853 kr
EATON H06906-250R Flätad slang Id 0.31 tum Od 0.67 tum Längd 250 fot | AF6XPB 20LW06 H06906-250R065 / 16 "250ft.43 / 64 "4"2250 PSI36 175 kr
EATON H06908-250R Flätad slang Id 0.41 tum Od 0.77 tum Längd 250 fot | AF6XPD 20LW08 H06908-250R0813 / 32 "250ft.49 / 64 "4-5 / 8 "2000 psi39 205 kr
EATON H06912-250R Flätad slang Id 0.63 tum Od 1.08 tum Längd 250 fot | AF6XPH 20LW12 H06912-250R125 / 8 "250ft.1-5 / 64 "6-1 / 2 "1500 psi57 802 kr
EATON H06916-250R Flätad slang Id 0.88 tum Od 1.23 tum Längd 250 fot | AF6XPK 20LW14 H06916-250R167 / 8 "250ft.1-15 / 64 "7-25 / 64 "800 PSI62 729 kr
EATON H06920-150 Flätad slang Id 1.13 tum Od 1.5 tum Längd 150 fot | AF6XPM 20LW16 H06920-150201-1 / 8 "150ft.1-1 / 2 "9"650 PSI64 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H06910-250R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.92 tum Längd 250 fot
46 810 kr /enhet