EATON Danfoss H145R Series gummihydrauliska flätade slangar


Eaton Danfoss H145R Series gummihydrauliska flätade slangar är lämpliga för skogsavverkning, gruvdrift och anläggningstillämpningar. De används för att överföra vätskor i högtrycksvatten- och petroleumbaserade hydraulsystem. Dessa slangar har förstärkts för att öka deras styrka.

Filter
Skyddsmaterial: UHMWPE , Slanglängd: 250ft. , Arbetstryck: 3000 psi , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -40 grader till 212 grader , Rörmaterial: Nitril , Typ: Veckad
StilModellStreckstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Min. Böj radieFörstärkningPris (ex moms)
A
H145R04-250R
041 / 4 "1 / 2 "2"Stålfläta23 558 SEK
A
H145R06-250R
063 / 8 "21 / 32 "2-1 / 2 "Stålfläta26 865 SEK
A
H145R08-250R
081 / 2 "51 / 64 "3-1 / 2 "Stålfläta31 075 SEK
A
H145R10-250R
105 / 8 "63 / 64 "4"(2) Stålfläta54 599 SEK
A
H145R12-250R
123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "(2) Stålfläta79 600 SEK
A
H145R16-250R
161"1-15 / 32 "6"(2) Stålfläta102 026 SEK

Funktioner

  • De kan användas vid temperaturer från -40 till 212 grader F.
  • Dessa flätade slangar har ultrahög molekylvikt polyeten (UHMWPE) täckmaterial med 1 fläta / 2 flätor förstärkning för slitage och nötningsbeständighet.
  • De är utrustade med innerslangar av nitril som kan motstå tryck upp till 3000 psi.
  • De finns i storlekar från 1/4 till 1 tum.

Standarder och godkännanden

  • MSHA
  • SAE

Vanliga frågor

Vilka faktorer måste beaktas när man väljer hydraulslangar?

  • Typ och viskositet för den vätska som överförs
  • Temperatur- och tryckområde
  • Önskad flexibilitet och böjradie

Vad är skillnaden mellan hydrauliska flätade slangar och spiralslangar?

Flätade slangar används oftare i högtrycksapplikationer, medan spiralslangar vanligtvis används i extrema högtrycks- och högimpulsapplikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?