EATON H145R06-250R Flätad slang Id 0.38 tum Od 0.67 tum Längd 250 fot

Finns i lager
Artikel: AF6XPU Modell: H145R06-250RKorsreferens: 20LW23

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 829 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialUHMWPE
Streckstorlek06
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd250ft.
Slang utanför Dia.21 / 32 "
Min. Böj radie2-1 / 2 "
Arbetstryck3000 psi
FörstärkningStålfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader till 212 grader
RörmaterialNitril
TypVeckad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.08
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod4009410000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Min. Böj radieFörstärkningPris
EATON H145R10-250R Flätad slang Id 0.62 tum Od 1.01 tum Längd 250 fot | AF6WVB 20LW27 H145R10-250R105 / 8 "63 / 64 "4"(2) Stålfläta63 487 kr
EATON H145R12-250R Flätad slang Id 0.75 tum Od 1.14 tum Längd 250 fot | AF6WVD 20LW29 H145R12-250R123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "(2) Stålfläta90 019 kr
EATON H145R04-250R Flätad slang Id 0.25 tum Od 0.52 tum Längd 250 fot | AF6XPR 20LW21 H145R04-250R041 / 4 "1 / 2 "2"Stålfläta26 077 kr
EATON H145R08-250R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.85 tum Längd 250 fot | AF6XPW 20LW25 H145R08-250R081 / 2 "51 / 64 "3-1 / 2 "Stålfläta34 453 kr
EATON H145R16-250R Flätad slang Id 1 tum Od 1.5 tum Längd 250 fot | AF6XPX 20LW31 H145R16-250R161"1-15 / 32 "6"(2) Stålfläta118 636 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H145R06-250R Flätad slang Id 0.38 tum Od 0.67 tum Längd 250 fot
29 829 kr /enhet