EATON Danfoss PRV11-12-serien tryckregleringsventiler


Eaton Danfoss PRV11-12-serien tryckregleringsventiler används i pneumatiska och hydrauliska system för att skydda pumpar från övertryck från strömmande vätskor. De är lämpliga för soptransporter, skördare och industriella applikationer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-170626
1 938 SEK
RFQ
B
02-180870
1 882 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa ventiler motverkar kraften hos en justerbar fjäder som försöker öppna ventilen genom att balansera sekundärkretstrycket mot den.
  • När trycket i sekundärkretsen minskar, öppnar fjäderkraften ventilen precis tillräckligt för att höja trycket och bibehålla det reducerade trycket.

Funktioner

  • Dessa pilotmanövrerade ventiler är gjorda av stål för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • De använder Buna-N-tätningar för att förhindra vätskeläckage.
  • Dessa ventiler ger inskruvad patronmontering för enkel och säker installation.
  • De överensstämmer med ISOs renhetskod 18/16/13 för att förhindra kontaminering.
  • Dessa tryckreglerventiler i Danfoss PRV11-12-serien erbjuder ett arbetstryck som sträcker sig från 10 till 100 bar.

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturen för Eaton Danfoss PRV11-12 Series tryckregleringsventiler?

-40 till 120 grader C.

Vad är flödet för dessa tryckregleringsventiler?

114 l / min.

Vad är den funktionella skillnaden mellan inskruvade och slip-in patronventiler?

Inskruvade patronventiler kan upprätthålla vätskeflödet endast i en riktning, medan inslipningspatronventiler bibehåller dubbelriktat flöde.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?