EATON Danfoss PRV12-10-serien tryckregleringsventiler


Eaton Danfoss PRV12-10-serien tryckregleringsventiler används i pneumatiska och hydrauliska system för att skydda pumpar mot övertryck från strömmande vätskor. De är idealiska för soptransporter, skördare och industriella applikationer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-174622
1 196 SEK
RFQ
B
02-181294
1 593 SEK
RFQ
A
02-174614
1 435 SEK
RFQ
A
02-174626
1 435 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Tills utgångstrycket (reglerat) överstiger inställningen för pilotsektionen, är denna ventil i allmänhet öppen, vilket gör att insugningsoljan kan färdas till den reglerade ledningen.
  • När denna inställning uppnås sker ett pilotflöde, vilket skapar en obalans i trycket över huvudspolen, som sedan rör sig för att strypa det inkommande flödet och stoppa ytterligare tryckstegring i den reglerade ledningen.
  • Huvudspolen glider tillbaka längre, öppnar den reglerade porten till tankledningen och fungerar som en avlastningsventil om någon yttre kraft får det reglerade trycket att klättra mer än 5 till 10 % över inställningen.

Funktioner

  • Dessa pilotmanövrerade ventiler använder Buna-N-tätningar för att förhindra vätskeläckage.
  • De är gjorda av stål för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • Dessa ventiler erbjuder inskruvad patronmontering för enkel och säker installation.
  • De överensstämmer med ISOs renhetskod 18/16/13 för att förhindra kontaminering.
  • Dessa tryckreglerventiler i Danfoss PRV12-10-serien har ett arbetstrycksområde från 8.5 till 350 bar.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton 889599 tätningssats: Denna tätningsreparationssats har en Viton-tätning för att ersätta slitna och skadade tätningar i dessa flödeskontrollventiler.

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturen för Eaton Danfoss PRV12-10 Series tryckregleringsventiler?

-40 till 120 grader C.

Vad är flödet för dessa tryckregleringsventiler?

45 l / min.

Vad är den funktionella skillnaden mellan inskruvade och slip-in patronventiler?

Inskruvade patronventiler bibehåller vätskeflödet endast i en riktning, medan inslipningspatronventiler bibehåller dubbelriktat flöde.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?