RANCO Kontrollcykler, universalsats, åtgärd för stängning av strömbrytare


Filter
Konstruktion: Satsen innehåller delar för flera applikationer. Inte alla delar kommer att användas i någon applikation , Full load Amps: 20/20/16 , Växlingsåtgärd: Stäng på Rise
StilModellKontrollområdeByt typSpänningPris (ex moms)
A
A22-2451
45 till 81 FSPDT120/240/2771 046 SEK
B
A30-X452
53 till 85 FSPDT24 / 120 / 240 / 277561 SEK
C
A30-X450
58 till 86 FSPST24 / 120 / 240 / 277567 SEK
D
A22-2453
59 till 90 FSPDT120/240/2771 568 SEK

Kontrollcykler, universalsats, åtgärd för stängning av strömbrytare

Ranco A Series fläktkontrollcykler ersätter OEM-kontroller som styr på/av kompressorfunktionerna. De inkluderar break-off axlar, rattar och monteringsfästen för snabb och enkel installation och har SPST (enpolig enkel kast) eller SPDT (enpolig dubbel kast) omkopplare för att justera temperaturinställningar. Dessa kit är oroliga för att stänga vid höjning som kopplar in de slutna elektriska kretsarna när temperaturen ökar och återställs automatiskt när den faller, för att ge maximal tillämpningsflexibilitet. Välj från ett brett utbud av dessa kit, tillgängliga i temperaturer från 45 till 90 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?