EATON Danfoss PSV2-10-serien tryckregleringsventiler


Eaton Danfoss PSV2-10-serien tryckregleringsventiler är designade för att styra vätskeflödet i en förutbestämd sekvens. De är idealiska för skörd, avfallstransport och mobila och industriella tillämpningar.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-171692
1 292 SEK
RFQ
B
565583
1 088 SEK
RFQ
B
02-170357
1 193 SEK
RFQ
C
565793
1 366 SEK
RFQ
C
02-175832
1 366 SEK
RFQ
B
565582
1 193 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • När ett förinställt pilottryck uppnås, rör sig spolen tillbaka mot fjädern och öppnar ledningen mellan inloppet och utloppet.
  • När pilottrycket faller återgår ventilen till sitt normala läge.

Funktioner

  • Dessa sekvensventiler ger ordnad sekvensering av två eller flera operationer och kan användas som nedströms avlastningsventiler där nedströmstrycket är högt eller ändras under drift.
  • De har Buna-N-tätningar som erbjuder utmärkt motstånd mot petroleumbaserade oljor och bränslen, silikonfetter, hydraulvätskor och vatten.
  • De kommer med skruvar fästa på dem för att möjliggöra justering av dessa ventiler. Vridning av skruven medurs ökar vattentrycket, medan vridning moturs sänker det.
  • De har en direktverkande skruvpatron som är idealisk för lågkostnadsapplikationer med små flöden för att begränsa trycket i systemet.
  • Direktverkande modeller är lämpliga för att minimera flödesapplikationer och reglera tryck upp till 2500 psi.

Vanliga frågor

Vad är spricktryck?

Trycket vid vilket avlastningsventilen först öppnas för att tillåta vätskeflöde genom ventilen kallas spricktryck.

Vad är en motorhuv?

Motorhuven är en del av ventilens tryckhållande gräns som innehåller packboxen och spindeltätningen. Motorhuven kan vara integrerad med ventilhuset eller bultad eller skruvad. Med hjälp av motorhuven ansluts ett ställdon till ventilhuset.

Vad är en reglerventil?

Det är en motordriven enhet som används för att modifiera vätskeflödet i processtyrningssystemet. Den består av en ventil och ett ställdon, som svarar på styrsystemets signal och ändrar positionen för ett flödesreglerande element i ventilen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?