EATON Danfoss RV6-10-serien tryckregleringsventiler


Eaton Danfoss RV6-10-serien tryckregleringsventiler är designade för att reglera och kontrollera trycket hos gaser och vätskor i de flesta hydrauliska och pneumatiska system. Dessa kulventiler är gjorda av härdade material, vilket ger maximal hållbarhet och läckageskydd. Den inre komponenten...Ts som patroner och spolar har zinkplätering och aluminiumgrenrör är anodiserade för att förbättra korrosionsbeständigheten. De kan användas för skörd, soptransport och mobila och industriella applikationer. Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
565575
1 027 SEK
RFQ
B
02-177834
935 SEK
RFQ
C
02-177836
1 102 SEK
RFQ
D
02-201094
9 015 SEK
RFQ
E
565574
856 SEK
RFQ
B
02-177835
846 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa tryckregleringsventiler har en kulformad skiva som rör sig med trycket från hydraulvätskan.
  • När trycket i systemet stiger över de inställda gränserna trycks kulskivan mot fjädern, vilket gör att ventilen stängs och vätskeflödet minskar.
  • När trycket sjunker under börvärdet trycker fjädern tillbaka skivan och öppnar därigenom ventilen och låter mer vätska strömma in i systemet.

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturen för dessa tryckregleringsventiler?

De flesta modeller av RV6-10-seriens tryckregleringsventiler har driftstemperaturer mellan -40 och 120 grader C.

Kan jag justera trycket på en tryckregleringsventil?

Dessa tryckregleringsventiler har ett lock fäst på toppen av ventilen som kan tas bort för att komma åt en justerskruv. Genom att vrida skruven medurs eller moturs kan det inställda trycket på ventilen ökas respektive minskas.

Hur installerar man en inskruvad patronventil?

  • Identifiera den korrekta placeringen av ventilen i hydraulsystemet.
  • Förbered grenröret eller komponenten genom att rengöra och ta bort skräp eller föroreningar.
  • Se till att ventilpatronen och ventilhuset också är rena från skräp.
  • Installera ventilpatronen i ventilhuset och fäst den med en hållarklämma.
  • Applicera en liten mängd gängtätningsmedel på ventilhusets gängor.
  • Dra åt ventilhuset till den rekommenderade vridmomentspecifikationen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?