ADVANTECH 12 tums provsiktare, digital timer, 1/4 hk


Filter
HP: 1/4 , Timerintervall: 1-99
StilModellStröm krävsPris (ex moms)
A
DT1612
110 VAC, 60 Hz72 105 SEK
A
DT2612
220 VAC, 60 Hz72 105 SEK

12 tums provsiktare, digital timer, 1/4 hk

Advantech 12-tums testsilskakare är designade för partikelseparering och storleksbestämning för att uppfylla kvalitetssäkringskrav. Dessa DuraTap siktshakers är gjorda av robust stållegering för att klara hårda arbetscykler och är integrerade med smörjnipplar för att säkerställa längre livslängd. De har en vertikalt monterad, sluten, 1/4 HP elmotor som går kontinuerligt i mer än halva dagen, och är kompatibla med 200 mm siktar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?