EATON Danfoss SPC1-16-serien backventiler


Eaton Danfoss SPC1-16-seriens backventiler tillåter flöde av en mängd olika medier, såsom hydraulolja, vatten och ånga i en riktning samtidigt som de förhindrar tillbakaflöde. De är kompatibla med vätskor, inklusive mineraloljor, petroleum och SAE 10-klassade smörjoljor med den rekommenderade filtreringsl...evel på 18/16/13, idealisk för användning i hydrauliska och pneumatiska system.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-161055
7 845 SEK
RFQ
A
02-112763
7 669 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Arbetsmekanismen för dessa backventiler är baserad på en fjäderbelastad tallriksanordning.
  • När vätskan strömmar i önskad riktning, öppnar den tallriksventilen, vilket gör att vätskan kan passera igenom.
  • När trycket minskar försöker flödet att röra sig i motsatt riktning eller stannar.
  • Detta får fjädern i backventilen att komprimera och täta tallriksventilen, vilket förhindrar vätskeflödet.

Funktioner

  • De har en pilotmanövrerad mekanism som tillåter fritt flöde av mediet från inloppsporten genom utloppsporten.
  • De består av en tallrik som begränsar eller tillåter flöde i systemet och Buna-N tätningar för motståndskraft mot oljor, kemikalier och förhöjda temperaturer.
  • De är gjorda av aluminium för att ge hållbarhet och korrosionsbeständighet och tål temperaturer mellan -40 och 120 grader Celsius.

Vanliga frågor

I vilken riktning ska jag installera min backventil?

Horisontell linje är att föredra när du installerar en backventil eftersom det minimerar risken för återflöde på grund av tryckfall.

Varför behövs filtrering i backventiler?

Filtrerad vätska minskar risken för igensättning av reglerventilen, vilket säkerställer ett jämnt flöde av vätska och bibehåller konstant ventilprestanda.

Vad är skillnaden mellan en direktverkande och en pilotmanövrerad styrventil?

Direktverkande reglerventiler förhindrar övertryck i ett hydraulsystem, medan pilotmanövrerade reglerventiler reglerar och upprätthåller trycket i systemet för att förhindra skador.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?