EATON E26-seriens StackLight-ljusmoduler


Eaton E26-seriens stacklight-ljusmoduler fungerar som ersättningsdelar för Eaton E26-stacklight-enheter för att visuellt indikera/signalera mekanisk drift eller faror. Dessa ljusmoduler kommer med linsdiffusorer, linser och glödlampor (tillval) för jämn belysning samtidigt som de eliminerar hot spots.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
E26BW
1 779 SEK
RFQ
A
E26B4V5
2 207 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton E26BW modul passar i en cylindrisk eller kluster LED-lampa (levereras utan lampa) för att producera fasta eller blinkande ljus. De har en klar lins.
  • Eaton E26B4V5 modul levereras med en 240V glödlampa för att producera fasta eller blinkande ljus. De har en gulfärgad lins.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vad är Eaton E26-seriens stacklights?

Eaton E26-seriens stacklights är staplingsbara industriella varningslampor som använder glödlampor som sin ljuskälla. Dessa modulära programmerbara signalsystem används ofta i tuffa miljöer som tillverkningsanläggningar och lager för att indikera maskindrift eller visuellt signalera närvaron av faror. Dessa modulära E26-serier tillåter användare att stapla flera lampor ovanpå varandra och skapa ett varningstorn.

Hur underhåller man dessa Eaton E26-seriens stacklight-ljusmoduler?

  • Inspektera de helt anslutna enheterna regelbundet för skador eller slitage.
  • Se till att anslutningarna mellan delarna inuti ljusmodulerna är säkra för att undvika skador eller felfunktion.

Hur installerar man dessa Eaton E26-seriens stacklight-ljusmoduler?

Dessa stacklight-förnyelsedelar kan enkelt monteras och kopplas in över modulenheternas plintkort/bas. De kan också enkelt bytas ut eller bytas ut vid behov.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?