EATON FAZ-seriens tilläggsskydd, IEC-stil


Eaton FAZ-seriens tilläggsskydd är idealiska för skydd av styrkretsar, grenkretsar och utrustning mot kortslutning, överbelastning och jordfel. De är lämpliga för industriella och kommersiella applikationer där måttliga nivåer av inflödesström upplevs.

Filter
Djup: 72.6mm , Längd: 84.7mm , Max. Trådstorlek: 4 AWG , Min. Trådstorlek: 18 AWG , Montering: DIN-skena , Terminalanslutning: Juli , Resetyp: Termisk magnet
StilModellVäxelspänningAmpsKurvtypDC-spänningsvärdeAntal polerBreddPris (ex moms)
A
FAZ-C20 / 1-SP
277 VAC20C48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-D13 / 1-SP
277 VAC13D48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-C63 / 1-SP
277 VAC63C48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-B3 / 1-SP
277 VAC3B48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-B13 / 1-SP
277 VAC13B48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-D1 / 1-SP
277 VAC1D48 VDC117.7mm1 307 SEK
A
FAZ-B32 / 1-SP
277 VAC32B48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-D20 / 1-SP
277 VAC20D48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-B16 / 1-SP
277 VAC16B48 VDC117.7mm1 182 SEK
A
FAZ-D15 / 1-SP
277 VAC15D48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-D16 / 1-SP
277 VAC16D48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-D2 / 1-SP
277 VAC2D48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-D4 / 1-SP
277 VAC4D48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-B40 / 1-SP
277 VAC40B48 VDC117.7mm1 558 SEK
A
FAZ-C32 / 1-SP
277 VAC32C48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-C6 / 1-SP
277 VAC6C48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-B25 / 1-SP
277 VAC25B48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-C5 / 1-SP
277 VAC5C48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-C25 / 1-SP
277 VAC25C48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-B20 / 1-SP
277 VAC20B48 VDC117.7mm1 236 SEK
A
FAZ-B10 / 1-SP
277 VAC10B48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-B4 / 1-SP
277 VAC4B48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-C10 / 1-SP
277 VAC10C48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-D25 / 1-SP
277 VAC25D48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-C50 / 1-SP
277 VAC50C48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-C16 / 1-SP
277 VAC16C48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-B15 / 1-SP
277 VAC15B48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-B5 / 1-SP
277 VAC5B48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-C2 / 1-SP
277 VAC2C48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-C15 / 1-SP
277 VAC15C48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-D8 / 1-SP
277 VAC8D48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-D32 / 1-SP
277 VAC32D48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-B8 / 1-SP
277 VAC8B48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-C8 / 1-SP
277 VAC8C48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-B2 / 1-SP
277 VAC2B48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-C4 / 1-SP
277 VAC4C48 VDC117.7mm566 SEK
A
FAZ-D5 / 1-SP
277 VAC5D48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-C3 / 1-SP
277 VAC3C48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-B1 / 1-SP
277 VAC1B48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-D3 / 1-SP
277 VAC3D48 VDC117.7mm1 418 SEK
A
FAZ-C40 / 1-SP
277 VAC40C48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-B6 / 1-SP
277 VAC6B48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-C1 / 1-SP
277 VAC1C48 VDC117.7mm1 461 SEK
A
FAZ-C13 / 1-SP
277 VAC13C48 VDC117.7mm1 171 SEK
A
FAZ-D40 / 1-SP
277 VAC40D48 VDC117.7mm445 SEK
A
FAZ-D10 / 1-SP
277 VAC10D48 VDC117.7mm1 235 SEK
A
FAZ-D6 / 1-SP
277 VAC6D48 VDC117.7mm1 227 SEK
B
FAZ-B8 / 2
277 / 480 VAC8B96 VDC236mm832 SEK
B
FAZ-C63 / 2
277 / 480 VAC63C96 VDC236mm2 529 SEK
B
FAZ-C25 / 2
277 / 480 VAC25C96 VDC236mm1 791 SEK
C
FAZ-D63 / 3
277 / 480 VAC63D96 VDC354mm7 964 SEK
C
FAZ-D3 / 3
277 / 480 VAC3D96 VDC354mm1 113 SEK
B
FAZ-C6 / 2
277 / 480 VAC6C96 VDC236mm2 627 SEK
C
FAZ-C25 / 3
277 / 480 VAC25C96 VDC354mm2 753 SEK
B
FAZ-C32 / 2
277 / 480 VAC32C96 VDC236mm832 SEK
B
FAZ-C20 / 2
277 / 480 VAC20C96 VDC236mm2 564 SEK
C
FAZ-C40 / 3
277 / 480 VAC40C96 VDC354mm1 113 SEK
B
FAZ-B13 / 2
277 / 480 VAC13B96 VDC236mm832 SEK
C
FAZ-D25 / 3
277 / 480 VAC25D96 VDC354mm2 925 SEK
B
FAZ-B20 / 2
277 / 480 VAC20B96 VDC236mm832 SEK
B
FAZ-B10 / 2
277 / 480 VAC10B96 VDC236mm2 564 SEK

Funktioner

  • Eaton FAZ-seriens tilläggsskydd har handskydd (IP20) för att undvika oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar.
  • De är utrustade med färgkodade indikatorer för att ge realtidsstatus för enkel felsökning.
  • Dessa extra skydd har DIN-skena för att spara utrymme vid montering i elpaneler.
  • De levereras med fixerade posidrive-terminalskruvar för att säkerställa en mer tillförlitlig anslutning mellan ledningarna och MCCB-terminalerna.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • IEC
  • UL

Vanliga frågor

Vilka stolpkonfigurationer erbjuder Eaton FAZ-seriens tilläggsskydd?

Dessa skydd erbjuds i 1-, 2- och 3-poliga konfigurationer.

Hur kan vi identifiera Eaton FAZ-seriens tilläggsskydd?

Dessa extra brytare är märkta före enheten för snabb identifiering.

Vad är spänningen för extra skydd?

96VDC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?