EATON FC5853-serien NPSM-svirvel hona


Eaton FC5853-serien NPSM (National Pipe Straight Mechanical) honsvivelar används i vätskeöverföringsapplikationer. De kopplar ihop två slangar eller rör samtidigt som de låter dem rotera fritt, vilket minskar påfrestningar och slitage på slangarna och förhindrar vridning och veck.

Filter
Finish: Trivalent kromzink , Monteringsmaterial: Stål , passform: Rakt , Typ: Socketless, kvinnlig NPSM
StilModellStreckstorlekSlangLängdPris (ex moms)
A
FC5853-0404S
41 / 4 "1.64 "724 SEK
A
FC5853-0606S
63 / 8 "1.75 "1 017 SEK
A
FC5853-0808S
81 / 2 "2.03 "1 402 SEK
A
FC5853-1212S
123 / 4 "2.63 "1 459 SEK

Funktioner

  • Dessa svirvlar har en NPSM-honanslutning i ena änden och en han-NPTF-anslutning (National Pipe Thread Fuel) i den andra änden för att greppa insidan av slangarna samtidigt som de hålls på plats.
  • De är gjorda av kolstål för att säkerställa hållbarhet och slagtålighet.

Vanliga frågor

Är dessa svirvlar korrosionsbeständiga?

Ja, NPSM-svivlar har Dura-Kote-finish som ger tre gånger korrosionsskyddet på kolstålkopplingar jämfört med standardslangkopplingar.

Var används NPSM-svivlar?

Dessa svirvlar används idealiskt med hydrauliska och pneumatiska system, inklusive vattenförsörjning & dränering och HVAC-system.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?