EATON FDCE-serien kompletta strömbrytare, F-ram


Eaton FDCE-seriens kompletta kretsbrytare (MCCB) används för att skydda elektrisk utrustning från fel som kortslutningsförhållanden och överström. De är lämpliga för användning i datacenter och förnybara energisystem.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
FDCE308033L
149 526 SEK
RFQ
A
FDCE316033L
166 140 SEK
RFQ
A
FDCE322533L
166 140 SEK
RFQ
A
FDCE322533W
159 324 SEK
RFQ
A
FDCE316033W
159 324 SEK
RFQ
A
FDCE308033W
149 206 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton FDCE-seriens kompletta MCCB har LS-utlösning som säkerställer snabb svarstid för att förhindra falsk utlösning.
  • De har Digitrip 310 rms digital signalbehandlingsteknik som möjliggör enkel integration med övervakningsenheter och SCADA-system.
  • Dessa MCCB har F-ramar för flexibilitet vid installation och hög termisk uthållighet.

Vanliga frågor

Vilken polkonfiguration har Eaton FDCE-seriens kompletta MCCB?

3-polig konfiguration.

Vad är det aktuella betyget för dessa kompletta MCCB?

  • 80A
  • 60A
  • 225A

Vilka är punkterna att inspektera innan man använder strömbrytaren?

  • För att upprätthålla en ren miljö runt strömbrytaren, använd en kapsling och ta bort damm, smuts, fett, fukt eller andra föroreningar.
  • Kontrollera att de mekaniska länkarna, såsom vippställdon, är fria att röra sig genom att slå PÅ och AV enheten flera gånger.
  • Utför ett mekaniskt test av strömbrytaren genom att trycka på push-to-trip-knappen som finns längst ner på enheten, om den är tillval.
  • Inspektera enheten för tecken på skador, såsom sprickor, flisor eller missfärgningar och överhettning.
  • Dra åt terminalerna och kontakterna och undersök monteringsdetaljerna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?