EATON GE-seriens gjutna höljesbrytare, EG-ram


Eaton GE-seriens gjutna höljebrytare är idealiska för användning med lågspänningsbrytare för att ge överströms- och kortslutningsskydd. De hjälper också till att manuellt slå på och av elektrisk belastning eller isolera elektrisk utrustning för underhålls- och reparationsändamål.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
GEK3125KSM
21 065 SEK
RFQ
A
GEK3160KSM
21 065 SEK
RFQ
B
GEK7160KSM
28 094 SEK
RFQ
B
GEK7125KSM
28 094 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har ett gjutet fodral som skyddar elektriska komponenter mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar, samt mekaniska skador eller stötar.
  • Dessa omkopplare finns i 3-poliga och 4-poliga konfigurationer för att ge balanserad strömfördelning och minska risken för problem med strömkvaliteten.
  • De finns i 125 och 160A strömstyrka.
  • Dessa gjutna omkopplare har linje- och lastterminaler med metrisk monteringsutrustning för att säkra enheten och minska risken för att lossna eller falla.

Standarder och godkännanden

  • IEC

Vanliga frågor

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer lämpliga Eaton-omkopplare i formgjuten hölje för min applikation?

Faktorer att ta hänsyn till när du väljer lämpliga strömbrytare för din applikation inkluderar att välja rätt storlek för lasten, verifiera korrekt ledningar och jordning och överensstämmelse med alla relevanta elektriska koder och föreskrifter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?