EATON GH195 AQP-serien dubbelflätade hydraulslangar


Eaton GH195 AQP-serien dubbelflätade hydraulslangar används för att överföra petroleum och brandbeständiga hydraulvätskor, bränsle och smörjmedel i industriella och kommersiella system.

Filter
Skyddsmaterial: AQP förlängning , Förstärkning: 2 Wire Fläta , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -40 till 302 F. , Rörmaterial: AQP förlängning , Typ: Bulk
StilModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris (ex moms)
A
GH195-4-R500
41 / 4 "500, flera längder0.53 "4"5800 PSI102 791 SEK
A
GH195-4-50
41 / 4 "50ft.0.53 "4"5800 PSI13 235 SEK
A
GH195-6-50
63 / 8 "50ft.0.69 "5"5000 psi15 275 SEK
A
GH195-6-R500
63 / 8 "500, flera längder0.69 "5"5000 psi121 647 SEK
A
GH195-8-50
81 / 2 "50ft.0.81 "7"4250 PSI14 546 SEK
A
GH195-8-R500
81 / 2 "500, flera längder0.81 "7"4250 PSI145 460 SEK
A
GH195-10-50
105 / 8 "50ft.1.65 "8"3250 PSI17 488 SEK
A
GH195-10-250
105 / 8 "250, flera längder0.93 "8"3250 PSI87 437 SEK
A
GH195-12-50
123 / 4 "50ft.1.1 "9.5 "3000 psi24 260 SEK
A
GH195-12-250
123 / 4 "250, flera längder1.1 "9.5 "3000 psi99 397 SEK
A
GH195-16-150
161"150, flera längder1.42 "12 "2500 psi75 251 SEK
A
GH195-16-50
161"50ft.1.42 "12 "2500 psi31 230 SEK
A
GH195-20-50
201-1 / 4 "50ft.1.65 "16.5 "2250 PSI41 020 SEK
A
GH195-24-50
241-1 / 2 "50ft.2.03 "20 "1750 psi45 933 SEK
A
GH195-32-50
322"50ft.2.53 "25 "1500 psi60 867 SEK

Funktioner

  • De har en dubbeltrådig flätförstärkning för att ge extra stöd under höga tryck om slangkåpan har skadats eller den yttre flätan är rostig.
  • De kommer med beslag av typen TTC (Through-The-Cover) som möjliggör enkel identifiering av crimpningsprocessen för att ge oljetät tätning.
  • Dessa flexibla slangar har slangförstärkning av kolstål och AQP-elastomerkonstruktion för strukturell styvhet och förmåga att motstå temperaturer upp till 302 grader F.

Standarder och godkännanden

  • DNS-tillägg
  • MSHA
  • EN853 2SN
  • SAE 100R2AT; Typ S
  • ISO 1436-1; Typ 2SN
  • ABS
  • BV

Vanliga frågor

Vad är användningen av laylines på slangar?

Eaton GH195 AQP-seriens hydraulslangar har präglade laylines som ger användarna möjlighet att läsa ikoner och viktig slanginformation med en blick.

Vad är flätning i slangar?

Flätan av dessa slangar är gjord genom att väva kolståltrådar på periferin av en flexibel slang för att förhindra förlängning under extrema tryck och höga temperaturer. Detta säkerställer ökad flexibilitet för att göra snäva böjar och förbättrar spränghållfastheten.

Hur byter man en hydraulslang?

  • Släpp alltid trycket ur hydraulsystemet eftersom det överblivna trycket kan resultera i skador från hydraulvätskesprayer.
  • Ta bort höljet från slangfästet.
  • Rengör anslutningarna på båda sidor av slangen.
  • Skruva loss beslagen med en skiftnyckel.
  • Byt ut den skadade slangen och installera en ny.
  • Följ stegen ovan för att skruva tillbaka slangkopplingen.
  • Testa hydraulsystemen under lågt tryck.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?