Elektronisk / bänkprovning

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

AC-strömförsörjning, med sekundär ledning, sluten, 40 VA
Punkt: CE4UWH
Artikelnummer : PSH40AW
1 393 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Cat6-kabel, Snagless, Formgjuten, RJ45, Blå, 6ft
Punkt: CU6XVT
Artikelnummer : N201-006-BL
85 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Dipolantenn 300 MHz till 500 M Hz
Punkt: AD9AYM
Artikelnummer : M405
7 288 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Esd handledsrem justerbar 10 fot längd gul med svart
Punkt: AB6RRX
Artikelnummer : 900-022
83 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Matta, Antistatisk, Comfort-King, Svamp, 24X60
Punkt: CR2TJD
Artikelnummer : ZC0025GY
1 842 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Strömförsörjning 30 V 30 A
Punkt: AA4JWU
Artikelnummer : 1694
9 977 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Strömförsörjning 6A stålbeige
Punkt: AH8YJE
Artikelnummer : AQD-6
6 107 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Strömförsörjning, 60V, 15 A, 110/220 Vac +/- 10 % ingångsvolt, digital
Punkt: CN9NFB
Artikelnummer : 9202B
21 352 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Återförslutbar polyväska, 10 tum bredd, 12 tum längd, 3 mil tjock, grå, återförslutbar
Punkt: CQ7DLH
Artikelnummer : 5CXR2
9 579 SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Statisk kontroll handledsrem, Adj, Blå, Metall
Punkt: CU2KQC
Artikelnummer : AMWS
271 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Tätningstätningstejp Orange 1 tum x 36 fot
Punkt: AH2AUN
Artikelnummer : JMOL36RFOR
1 844 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Handledsbandstestare Nist
DESCO INDUSTRIES

Handledsbandstestare Nist

Punkt: AF4ARF
Artikelnummer : 19350
2 556 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...2223

Elektronisk / bänkprovning

Oavsett om du testar en apparat eller bara bygger en ny, behöver du en komplett uppsättning verktyg för att säkerställa att den fungerar effektivt. En Spectrum Analyzer visar sig vara bra när du behöver kontrollera bandbredd och kanalstyrka för enheter tillsammans med längden på sladdarna du behöver. Skapa olika signaler för att mäta frekvensen för din utrustning och andra högteknologiska funktioner. Vi har en komplett uppsättning av alla bänktester och elektroniska testverktyg du behöver.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?