EATON Hydraulslangar i GH663-serien


Eaton GH663-seriens hydraulslangar används i hydrauliska applikationer där högtryckshydraulisk kraftöverföring krävs, till exempel inom gruvdrift, olja och gas, flyg- och industriautomation. Dessa slangar är anslutna till kopplingar i änden, som sedan fästs på komponenterna t...hatten kräver kraft.Läs mer

Filter
Skyddsmaterial: Syntetiskt gummi , Slanglängd: 50ft. , Förstärkning: 1 Wire Fläta , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -40 till 212 F. , Rörmaterial: Syntetiskt gummi , Typ: Bulk
StilModellStreckstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris (ex moms)
A
GH663-4X50
41 / 4 "0.53 "4"3700 PSI3 971 SEK
A
GH663-6X50
63 / 8 "0.69 "5"3400 psi4 613 SEK
A
GH663-8X50
81 / 2 "0.81 "7"2900 PSI5 072 SEK
A
GH663-12X50
123 / 4 "1.09 "9.5 "2000 psi7 635 SEK
A
GH663-16X50
161"1.41 "12 "1500 psi9 697 SEK

Funktioner

  • Eaton GH663-seriens hydraulslangar har rör av syntetiskt gummi för temperatur- och kemikaliebeständighet.
  • De har arbetstryck som sträcker sig från 1500 till 3700 PSI.
  • Dessa hydraulslangar är förstärkta med en enkeltrådsfläta för slitage- och nötningsbeständighet.

Standarder och godkännanden

  • EN853 2SN
  • ISO 1436-1 Typ 2SN
  • SAE 100R2AT Typ S

Vanliga frågor

Vilka kemikalier är kompatibla med Eaton GH663-seriens hydraulslangar?

  • Diesel
  • Etylenglykol
  • Bränsleolja
  • Bensin
  • fotogen
  • Litiumfett
  • Mineralolja
  • Saltvatten

Vad är driftstemperaturintervallet för dessa hydraulslangar?

-50 till 260 grader F.

Vad är täckmaterialet för Eaton GH663-seriens hydraulslangar?

DURA-TUFF gummi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?