Maskinflyttare

Filter

Maskin- och utrustningsflyttare är hjulvagnar som används för att flytta och lyfta stor och tung utrustning, såsom maskiner och apparater. Dessa maskinflyttare är också kända som gaffeltruckar...Läs mer

GKS-PERFEKT -

Transportdockor

StilModellPris (ex moms)
A3-1199280 604 SEK
RFQ
B3-11993125 391 SEK
RFQ
C3-11770114 947 SEK
RFQ
D3-11771134 032 SEK
RFQ
GKS-PERFEKT -

Batteridrivna industridockor

StilModellPris (ex moms)
A7-137351 403 522 SEK
RFQ
B7-140801 049 113 SEK
RFQ
C7-14242870 340 SEK
RFQ
GKS-PERFEKT -

Tandemaskin Dolly

StilModellLastkapacitetTotala höjdenTotal breddRoller Dia.Pris (ex moms)
A5-1022913,200 lb.4-5 / 16 "53.88 "3-5 / 16 "30 615 SEK
B5-1023026,400 lb.7.13 "61.375 "3-5 / 16 "65 148 SEK
C5-1023144,000 lb.7.13 "84.125 "5.5 "172 656 SEK
D5-1114888,000 lb.-87.375 "5.5 "202 609 SEK
GKS-PERFEKT -

Maskin Dolly

StilModellLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.Pris (ex moms)
A3-1020913,200 lb.4-5 / 16 "24 "20.5 "3-5 / 16 "30 076 SEK
B3-1020813,200 lb.4-5 / 16 "7.875 "40.625 "3-5 / 16 "20 835 SEK
C3-1107119,800 lb.4-5 / 16 "33.125 "23 "3-5 / 16 "39 768 SEK
D3-1107019,800 lb.4-5 / 16 "7.875 "48.5 "3-5 / 16 "27 567 SEK
E3-1031226,400 lb.4-5 / 16 "8 11 / 16 "56 5 / 16 "3-5 / 16 "32 223 SEK
F3-1031326,400 lb.4-5 / 16 "40.625 "24.375 "3-5 / 16 "45 517 SEK
G3-1021639,600 lb.4-5 / 16 "40.625 "24.375 "3-5 / 16 "63 132 SEK
H3-1021539,600 lb.4-5 / 16 "8 11 / 16 "56 5 / 16 "3-5 / 16 "46 048 SEK
I3-1106044,000 lb.7.13 "11 "63 "5.5 "73 312 SEK
J3-1106144,000 lb.7.13 "28 11 / 16 "29.375 "5.5 "108 900 SEK
K3-1022166,000 lb.7.13 "13.75 "72 "5.5 "97 375 SEK
L3-1022266,000 lb.7.13 "31.875 "37.5 "5.5 "145 778 SEK
M3-1022388,000 lb.7.13 "16.625 "69 5 / 16 "5.5 "136 097 SEK
N3-1022488,000 lb.7.13 "33 11 / 16 "47.38 "5.5 "158 875 SEK
O3-10226132,000 lb.7.13 "17.437 "109.5 "5.5 "187 234 SEK
P3-10227132,000 lb.7.13 "32.875 "66.5 "5.5 "263 865 SEK
Q3-102054400 lb.4"9 5 / 16 "8.875 "2.625 "11 080 SEK
R3-102044400 lb.4"7.187 "39.375 "2.625 "8 730 SEK
S3-102076600 lb.4-5 / 16 "10.625 "9.125 "3-5 / 16 "11 111 SEK
T3-102066600 lb.4-5 / 16 "5.875 "39.375 "3-5 / 16 "9 927 SEK
GKS-PERFEKT -

Roterande maskin Dolly

StilModellLastkapacitetTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A6-13818---105 617 SEK
RFQ
B6-13817---48 895 SEK
RFQ
C6-102384400 lb.27 "20 5 / 16 "27 797 SEK
D6-102408800 lb.29.5 "22.125 "39 565 SEK
VESTIL -

Maskinhissar i MFM-serien

StilModellNäsplattans tjocklekKapacitetDjupHjul Dia.HjulmaterialHjulbreddBreddGaffellängdPris (ex moms)
AMFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 Ibs18 "8"Stål2 1 / 2 "24 "6"86 279 SEK
BMFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 Ibs16 1 / 2 "6"Fenol2"23 "6"53 676 SEK
CMFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 Ibs17 1 / 4 "8"Stål2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"62 663 SEK
DMFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 Ibs18 "8"Stål3"24 "6"70 598 SEK
EMFM-6-RAL1 1 / 8 "6000 Ibs16 3 / 4 "6"Fenol2"23 "6"57 754 SEK
FMFM-2-RAL3 / 4 "2000 Ibs12 1 / 2 "5"Fenol2"22 "5"40 474 SEK
GKS-PERFEKT -

Tandem maskindockor

StilModellPris (ex moms)
A5-11803127 179 SEK
RFQ
B5-12035333 850 SEK
RFQ
C6-1558440 114 SEK
RFQ
WESCO -

Stål däck maskin Dolly, 10000 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
480020AG7KFJ2 137 SEK
GORLITZ -

Maskin Dolly

ModellArtikelPris (ex moms)
T 32CH3NKU1 913 SEK
Se detaljer

Maskinflyttare

Professionella maskinflyttare arbetar under omfattande och strikta säkerhetsåtgärder och riktlinjer, vilket möjliggör effektiv och smidig flyttning, hantering och omplacering av alla typer av maskiner och utrustning. Från storskaliga och tunga transporter av fabriker och hela produktionsanläggningar till mer exakt ompositionering av komplexa maskinkomponenter, dessa maskinförflyttare är mycket skickliga och utbildade i perfekt hantering och transport av alla typer av fordon och utrustning. Dessa maskinflyttare är idealiska för att bibehålla funktionell drift och integritet hos alla maskiner och verktyg, eftersom olämplig eller felaktig förflyttning av utrustning kan leda till problem, såsom ökade reparationskostnader och projektförseningar. Maskinflyttare är specialiserade på de mest effektiva och lämpliga metoderna för att transportera alla typer av maskiner och verktyg som används av tillverkningsanläggningar.

du använder

Maskinflyttare används för att lyfta, flytta, landa, montera eller montera stora och tunga maskiner eller laster inom tillverknings-, bil-, gruv- och livsmedels- och dryckesindustrin.

Funktioner

GKS-Perfekt maskinflyttare:

  • maskindockor används för att flytta och placera skrymmande och tunga laster över grova eller släta ytor.
  • Dessa maskinflyttare har kraftiga svetsade stålramar med pulverlackerad finish för att säkerställa utmärkt strukturell styvhet och laststabilitet.
  • Dessa GKS-Perfekt maskinflyttare är utrustade med rullar av polyamid för hög värme- och nötningsbeständighet.
  • Låg lasthöjd för dessa maskinflyttare möjliggör optimal mångsidighet.
  • Dessa maskinflyttare har halkskydd på kontaktpunkterna för hög lastfriktion för att säkerställa säker transport.
  • Dessa GKS-Perfekt maskinflyttare har också ett draghandtag med dragögla för kontrollerad svängning och enkel rörelse i rak linje.
  • Med en maximal lastkapacitet på 132000 lb, kommer dessa GKS-Perfekt maskinflyttare med 8 hjul för smidig rörlighet.

roterande maskindockor:

  • Roterande maskindockor från GKS-Perfekt är lämpliga för smala korridorer, trånga utrymmen och knepiga hörn och är tillverkade för att tåla belastningar upp till 8800 lb.
  • Dessa GKS-Perfekt maskinflyttare är utrustade med speciella lager som möjliggör en 360-graders svängning, vilket gör dessa maskinflyttare idealiska för att navigera i svängar och vändningar på anläggningsgolvet.
  • Dessa maskinflyttare har stålkonstruktion med pulverlackerad finish för reptålighet och har en texturerad gummistoppning i mitten för att ge ett starkt grepp.
  • GKS-Perfekt roterande maskindockor kan användas tillsammans med minst två extra dockor, som alla arbetar tillsammans för att flytta lasten till sin destination.

Vestil maskinflyttare:

  • Vestil MFM-serien maskinhissar är lämpliga för att flytta skrymmande och tunga laster som är svåra att placera eller flytta, såsom möbler, kylskåp och industriella tillverkningsmaskiner.
  • Dessa maskinflyttare transporterar säkert ömtålig och känslig utrustning som datorer eller glasögon.
  • Stora hjul på Vestil MFM-seriens maskinflyttare tillåter smidig rörelse över sprickor och stötar på fabriksgolv.
  • Dessa maskinflyttare har en justerbar gaffel som tillåter exakt positionering för att ta emot laster av varierande bredd.
  • Vestil MFM-seriens maskinflyttare är utrustade med fenol/stål/halvstål hjul för vibrationsdämpning och utmärkt golvskydd.
  • Med en maximal lastkapacitet på 12000 XNUMX lb är dessa Vestil-maskiner tillgängliga med valfria sidoband för att säkra lasten för stabil rörelse.

Arbetsmekanism

Utrustnings- och maskinflyttarna placeras och skjuts under fram- eller baksidan av de tunga maskinerna eller apparaterna och rullas genom hjul för att säkerställa smidig men säker rörlighet. Utvalda maskinrullar med frontstöd har en bogserögla för att fästa styrstänger (tillval) och en svängbar plattform som gör att utrustningen på dessa rullar kan svänga. Å andra sidan har de bakre stödmaskinernas rullar en kopplingsstång som enkelt justerar för att fördela vikten samtidigt som rullarna får plats under utrustning med ett brett breddområde. Dessa bakre stödmaskiner har en fast plattform för rätlinjig rörelse.

Standarder och godkännanden

  • GKS-Perfekt front steerman maskinrullar uppfyller BGV D27, CE, DIN EN ISO 12100, riktlinjer 2006/42/EC från Europaparlamentet och rådet daterad 17 maj 2006, bilaga II A standarder för effektiv prestanda.

Vanliga frågor

Vilka är punkterna att tänka på innan du lossar utrustningen?

Före lastning eller lossning av utrustning bör operatörerna se till att lasten är korrekt förpackad. Till exempel, om dockor används måste de vara i gott skick och perfekt fästa vid lasten. Själva dockan ska vara lämplig för den utrustning som ska transporteras.

Hur lyfter man en docka på övervåningen?

För att lyfta en docka på övervåningen, skjut den platta basen på trucken under ditt föremål. Spänn nu fast föremålet säkert på truckens upprättstående stöd och medan du håller ett stadigt tag i handtagen, luta trucken mot dig för att balansera vikten på hjulen. Slutligen, gå baklänges medan du går uppför trappan och drar trucken upp till en trappa i taget.

Hur mycket last kan du flytta med en docka?

Du kan använda möbeldockor när du behöver flytta en byrå, soffa, skrivbord eller annan stor utrustning. Den används ofta för applikationer som involverar tunga och skrymmande föremål där en enkel bruksdocka inte rekommenderas. Med dessa maskinflyttare kan du vanligtvis hantera laster på upp till 132,000 XNUMX lb.

Vad är skillnaden mellan en docka och en handvagn?

Dollies finns i olika utföranden och storlekar för olika uppgifter, men de har alla en plattform med två axlar och fyra hjul. Vagnar är idealiska för att flytta flera föremål samtidigt. Dockorna är också platta, så föremål måste lyftas på dem.

Vad är skillnaden mellan en maskinflyttare och en riggare?

Inom industri- och anläggningsverksamhet är en maskinflyttare lämplig för att resa, flytta, montera, ställa in, nivellera och flytta utrustning och maskiner och en riggare kan flytta alla typer av last.
En riggare är en skicklig hantverkare som ägnar sig åt att lyfta och flytta stora föremål, medan en maskinflyttare är specialiserad på maskiner och utrustning som dessutom kan kräva montering, montering, nivellering och uppriktning.

Hur ofta kräver maskinflyttarna industriellt underhåll?

Vanligtvis behöver maskinflyttare industriellt underhåll två gånger om året under långsamma tider.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?