EATON GR-seriens gjutna höljesbrytare, RG-ram


Eaton GR-seriens gjutna höljesbrytare skyddar elektriska kretsar mot överbelastningar, kortslutningar och jordfel i kraftdistribution, maskiner, HVAC-system och motorstyrningstillämpningar. De möjliggör säker och effektiv drift av elektrisk utrustning och är enkla att installera.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
GRK416WK
910 470 SEK
RFQ
A
GRK316WK
569 350 SEK
RFQ
A
GRK320WK
609 607 SEK
RFQ
A
GRK420WK
926 978 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har justerbara utlösningsinställningar för att skydda mot kortslutning.
  • Dessa MCCB har strömstyrka upp till 2000A.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • IEC
  • CSA

Vanliga frågor

Hur installerar man Eaton GR-seriens gjutna strömbrytare?

  • Montera strömbrytaren säkert på en lämplig yta.
  • Anslut kablarna till omkopplaren med rätt terminaler.
  • Installera eventuella tillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
  • Kontrollera installationen för eventuella lösa eller exponerade ledningar och se till att jordningen är korrekt.
  • Testa omkopplaren genom att utföra ett tripptest.
  • Slå på strömmen och kontrollera att omkopplaren fungerar korrekt.

Hur underhåller man dessa omkopplare i formgjuten hölje?

  • Utför regelbundna visuella inspektioner för att kontrollera slitage, skador eller korrosion.
  • Håll strömbrytaren och dess komponenter rena och fria från smuts och skräp.
  • Smörj strömbrytarens rörliga delar enligt anvisningar från tillverkaren.
  • Genomför regelbundna tripptester för att säkerställa korrekt funktion.
  • Kalibrera omkopplarens trippinställningar efter behov för korrekt skydd.
  • Byt ut slitna eller skadade komponenter vid behov.
  • Föra register över underhåll och utförda tester.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?