PARKER pluggar


Filter
Färg: Natural , Diameter: 5 / 8 " , Hexstorlek: 3 / 8 " , Längd: 0.84 " , Rörstorlek: 1 / 4 " , Stam OD: 3 / 8 "
StilModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypArtikelMax. TryckTemp. Räckviddförp. Antal.Pris (ex moms)
A
F6TPL
-PlastKynar-SlangarKontakt300 psi0 grader till 275 grader F.16 SEK
B
6326 56 00WP2
-----Kontakt--10134 SEK
C
FB6RD8-HBLK-SF
-----adapter--1114 SEK
B
6326 62 00WP2
-----Kontakt--5164 SEK
C
FB4RD6-HBLK-SF
-----adapter--1105 SEK
D
59CA-4
-----Kontakt--251 497 SEK
D
59CA-6
-----Kontakt--251 983 SEK
E
FB8TPL
-----Kontakt--156 SEK
B
6326 60 00WP2
-----Kontakt--10194 SEK
F
P-4-P
1 / 4 "----Kontakt-0 till 350F1280 SEK
G
2 FNZ-B
1 / 8 "MässingMässing1 / 8 "CPI (TM) kompressionKontakt3600 psi-40 grader till 400 grader F.1103 SEK
G
2BLP2-B
1 / 8 "MässingMässing1 / 8 "A-LOK (R)Kontakt3600 psi-40 grader till 400 grader F.1108 SEK
H
1BLP1-316
1 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål1 / 16 "A-LOK (R)Kontakt16,800 psi-425 grader till 1200 grader F.1548 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?