EATON HNW-seriens omkopplare i formgjuten hölje, N-ram


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
HNW3125WK
422 486 SEK
RFQ
A
HNW3800WK
290 958 SEK
RFQ

HNW-seriens omkopplare i formgjuten hölje, N-ram

Eaton Series C gjutna höljesbrytare är designade för att ge omkoppling för elektriska belastningar, såsom motorer och belysning. Dessa HNW-omkopplare används ofta i industriella och kommersiella applikationer där kretsskydd och styrning krävs. De kommer med ett fodral som skyddar elektriska komponenter mot damm, smuts, fukt och mekaniska skador. Dessa brytare i formgjuten N-ram har en 3-polig konfiguration för att styra höga elektriska belastningar och förbättrad säkerhet. De har avbrottsklassificeringar på 35kAIC vid 600VAC och 70kAIC vid 415VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?