EATON HT800-serien kontaktblock


Eaton HT800-seriens kontaktblock används i kontrollpaneler och andra elektriska system för att styra flödet av el. De finns i NO, NC, NOEM och NCLB kontaktkonfigurationer. Dessa vattentäta/oljetäta kontaktblock är lämpliga för 30.5 mm förare. Utvalda modeller har... skydd för att undvika oavsiktlig kontakt med spänningsförande elektriska delar.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
HT8D
765 SEK
B
HT8E
901 SEK
RFQ
C
HT8A
520 SEK
B
HT8AP
515 SEK
RFQ
D
HT8B
490 SEK
B
HT8BP
515 SEK
RFQ
B
HT8CP
1 178 SEK
RFQ
E
HT8C
819 SEK
B
HT8DP
1 178 SEK
RFQ
B
HT8EP
964 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Eaton kontaktblock består av en stationär kontakt och en rörlig kontakt, åtskilda av ett litet mellanrum.
  • När den rörliga kontakten trycks mot den stationära kontakten flyter ström genom kretsen.
  • Strömmen slutar flyta när den rörliga kontakten släpps.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Vilket är driftstemperaturområdet för dessa kontaktblock?

10 till 140 grader F.

Vad är NOEM-kontaktblocket?

NOEM står för "Normally Open, Emergency Close". Dessa kontaktblock används med elektromagnetiska enheter, såsom solenoider eller motorer. Den har en normalt öppen (NO) kontakt, som öppnar kretsen så länge den rörliga kontakten inte trycks mot den stationära kontakten. Under nödsituationer kan NOEM-kontaktblocket aktiveras för att stänga kretsen och stoppa utrustningen eller maskineriet.

Vad är skillnaden mellan NO- och NC-kontaktblock?

Skillnaden mellan NO- och NC-kontaktblock är kretsens tillstånd när styrenheten inte är aktiverad. INGA kontaktblock är öppna när styrenheten inte är aktiverad, medan NC-kontaktblock är slutna när styrenheten inte är aktiverad.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?