DAYTON Spola indikatorlampor, LED, 240V AC / DC, 4.17 mA ström


Filter
Genomsnittligt liv: 15,000 timmar , Nuvarande ritad: 4.17mA , Elektrisk koppling: 0.110 "flik , IP-betyg: 40, med tätning 65 , Lamptyp: LED , Material: Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter , Paneltjocklek: 0.024 "till 0.055" , Form: Runda , Storlek: 8mm monteringsdia. , Spänning: 240 VAC/DC
StilModellFärgPris (ex moms)
A
22 82 NYXNUMX
Bärnsten80 SEK
B
22 80 NYXNUMX
Grön216 SEK
C
22 81 NYXNUMX
Red256 SEK

Spola indikatorlampor, LED, 240V AC / DC, 4.17 mA ström

Daytons spolningsindikatorlampor signalerar föraren om maskinens status som full spänning, på/av-status och mer i instrument, kontrollpaneler, bilar och apparater. Dessa indikatorlampor har nylonkropp, polykarbonatlins och mässingsmutter för motstånd mot stötar och vibrationer och LED-belysningskälla för lägre strömförbrukning och lång livslängd (upp till 15000 240 timmar). De är designade för att fungera vid 4.17V AC/DC och 0.11mA till 8 tums flikar för täta elektriska anslutningar. Dessa lampor har en monteringsdiameter på XNUMX mm för snabb montering på kontrollpaneler eller utrustning. Välj från ett brett utbud av dessa spolindikatorlampor, tillgängliga i bärnstensfärgade, röda och gröna färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?