EATON Hydraulisk slangkoppling hane NPT, stål


Eaton han NPT hydraulslangkopplingar tätar rör och slangar för att ge läcksäker överföring i hydraulslangar.

Filter
Finish: ROHS Trivalent kromzink , Monteringsmaterial: Stål , passform: Rakt , Typ: Crimp, manlig NPT
StilModellStreckstorlekSlangLängd
A
90305-041000
-45 / 16 "2.3 "
RFQ
A
90304-041000
-41 / 4 "2.3 "
RFQ
A
90306-061000
-63 / 8 "2.59 "
RFQ
A
90308-081000
-81 / 2 "3.03 "
RFQ

Funktioner

  • Eatons hydraulslangkopplingar ansluter Eaton Synflex-seriens hydraulslangar till kompatibel NPTF-gängad utrustning.
  • Dessa krimpslangkopplingar skapar skräddarsydda hydraulslangar i bilsystem.
  • De har ett trivalent kromzinkskikt applicerat på stålkonstruktionen för att förhindra korrosion.

Kompatibla tillbehör

Standarder och godkännanden

  • SAE

Vanliga frågor

Hur installerar man dessa slangkopplingar?

  • Eaton slangkopplingar ansluts genom att föra in en tvinnad tråds avskalade ände i en anslutnings öppning.
  • Sedan, genom att tätt komprimera (krympa) dem runt tråden, deformera dem mekaniskt.

Vad är en rakgängad passform?

Rakgängade beslag har gängor som är cylindriskt parallella med varandra.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?