MUELLER INDUSTRIES Raka kopparrör: Typ DWV


Filter
Kopparrörbeläggning: Ingen , Temp. Räckvidd: 100 grader till 400 grader F. , Rörmaterial: Koppar , Typ: Skriv DWV
StilModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris (ex moms)
A
V 12010
1.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "1 393 SEK
RFQ
A
V 14010
1.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "1 760 SEK
RFQ
A
V 20010
2"217 PSI2.125 "2"0.042 "2 338 SEK
A
V 30010
3"159 psi3.125 "3"0.045 "3 985 SEK
A
V 40010
4"150 psi4.125 "4"0.058 "6 927 SEK

Raka kopparrör: Typ DWV

Mueller Industries kopparrör är konstruerade för installationer i ACR-system (luftkonditionering / kylning), VVS-system och DWV-applikationer (avloppsavlopp). Varumärkets kopparrör i Streamline-serien erbjuder styrka, precision, renhet, utmärkt korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Dessa enheter är utformade i enlighet med ASTM B88 och B306-standarderna och klarar temperaturer upp till 400 grader F. Välj bland ett brett spektrum av dessa kopparrör som finns i tryckvärden från 150 till 330 PSI på Raptor Supplies, en distributör av Mueller Industries.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?