EATON X20 220-serien med öppen krets kolvpumpar


Eaton X20 220-serien kolvpumpar är idealiska för att flytta flytande eller komprimerade gaser inom jordbruk, anläggningsutrustning och mobila applikationer. Dessa öppna kretspumpar kan generera effekt upp till 52.6 hk vid en maximal hastighet på 3600 rpm. De är utrustade med höga lastlager och en styv drivning... axel för att bibehålla sin lagerlivslängd upp till 5850 timmar.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
222AK00119A
28 905 SEK
RFQ
B
222AK00122A
30 126 SEK
RFQ
C
222AK00026A
28 326 SEK
RFQ
D
222AK00121A
28 326 SEK
RFQ
E
222AK00120A
28 326 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton X20 220-seriens kolvpumpar har ett hus i ett stycke för att eliminera läckagepunkter och göra underhållet snabbare än ett komplicerat hus i flera delar.
  • De har hög belastning för lång livslängd.
  • Dessa öppna kretspumpar har kolvskor i brons för att förhindra kontaminering och förbättra systemets prestanda.
  • De har invändiga ribbor för hög hållfasthet och ljudreducering.

Standarder och godkännanden

  • ATEX

Vanliga frågor

Vilket monteringsalternativ erbjuds i dessa kolvpumpar med öppen krets?

SAE-montering (flänskonfiguration).

Hur startar man Eaton 620-serien kolvpumpar?

  • Innan du tillsätter hydraulvätska, se till att behållaren och kretsen är fria från skräp och rena.
  • Filtrerad olja hälls i behållaren tills den når en nivå som slutar virvla vid suganslutningen till pumpinloppet.
  • Extern slavpump rekommenderas för rengöring av systemet genom spolning och rengöring.

Vilken är den rekommenderade vätskerenhetsnivån för kolvpumpar i Eaton 620-serien?

Dessa pumpar uppfyller ISO 4406 renhetskoden 21/18/13 för att förhindra kontaminering av vätskor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?