ECLIPSE Isolerad verktygssats


Filter
Verktygsförvaring ingår: Ja , Skiftnycklar ingår: 10" justerbar, enkel öppen ände 10 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, enkel boxände 10 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm
StilModellAntal bitarPris (ex moms)
A
902-215
81 332 SEK
B
902-218
112 032 SEK
C
PK-2836M
4122 584 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?